セーフティドアスイッチ :「2mm」の検索結果
関連キーワード
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断。CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下
使用周囲湿度95%RH以下
機械的耐久性100万回以上
許容操作速度0.1~0.5m/s
電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷)
感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)
定格密閉熱電流20(EN60947-5-1)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
衝撃(耐久)(m/s2)1000以上
許容操作速度(m/s)0.1~0.5
許容操作頻度(回/min)最大30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz10~500 片振幅0.65mm
直接開路動作までの動き(mm)最小20mm(EN60947-5-1)
接点ギャップ(mm)最小2×2
ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)
耐衝撃(耐久)1000m/s2以上
材質(ヘッド)プラスチック
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度0.05~0.5m/s
電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度最小3000N
開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)
動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)80以上
衝撃(耐久)(m/s2)1000以上
許容操作頻度(回/min)最大30
使用周囲湿度(%RH)95以下
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
接点間隔(mm)最小2×2
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)
質量(g)約120(形D4GS-N1Rケーブル1m付きの場合)
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
動作力(直接開路)最小60N
絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)
ケーブルUL2464 No.22AWG 仕上り外径Φ7.2mm
使用周囲湿度95%RH以下
機械的耐久性100万回以上
最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度0.1~0.5m/s
電気的耐久性10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷)
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子:4各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
衝撃(耐久)(m/s2)1000以上
許容操作速度(m/s)0.1~0.5
許容操作頻度(回/min)最大30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz10~55 片振幅0.35mm
直接開路動作までの動き(mm)最小10
接点ギャップ(mm)最小2×2
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格絶縁電圧(V)(Ui)250
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
機械的耐久性100万回以上
最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度0.1~0.5m/s
電気的耐久性10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷)
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子:4各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)
衝撃(耐久)(m/s2)10002以上
許容操作速度(m/s)0.1~0.5
許容操作頻度(回/min)最大30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz10~55 片振幅0.35mm
接点ギャップ(mm)最小2×2
機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下
耐衝撃(耐久)1000m/s2以上
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)300m/s2以上
機械的耐久性100万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度2~360°/s
電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)
許容操作頻度(回/min)最大30
使用周囲湿度(%RH)95以下
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
接点間隔(mm)最小2×2
機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除。操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)
質量(g)約800
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下
耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上
使用周囲湿度95%RH以下
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm
耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上
機械的耐久性100万回以上
許容操作速度0.05~0.5m/s
電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)
感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)
定格密閉熱電流10A(EN60947-5-1)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度最小700N(GS-ET-19)
許容操作頻度(回/min)最大30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き(mm)最小20(EN60947-5-1)
接点ギャップ(mm)最小2×2
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、 氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下
耐衝撃(耐久)1000m/s2以上
使用周囲湿度95%RH以下
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)300m/s2以上
機械的耐久性100万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度2~360°/s
電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)
許容操作頻度(回/min)最大30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
接点間隔(mm)最小2×2
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セーフティスイッチその他関連用品
- セーフティドアスイッチ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。