セーフティドアスイッチ :「a1 ケース」の検索結果
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
材質(本体)PBT樹脂
保護構造IP67
消費電力(W)0.5以下
耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
締付トルク(N・m)1
使用周囲湿度25~85%RH
耐衝撃性300m/s2以上
補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セーフティスイッチその他関連用品
- セーフティドアスイッチ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。