絞り込み
定格電圧(V)
- DC1.5
- AC100/110(1)
- AC24(4)
- AC100(4)
- AC110(1)
- AC200(5)
- AC220(2)
- AC/DC18(2)
- AC/DC110(1)
- AC/DC220(1)
- DC100/110(3)
- DC3(19)
- DC4.5(15)
- DC5(18)
- DC6(17)
- DC9(12)
- DC12(26)
- DC24(24)
- DC42(2)
- DC48(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(11)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(5)
DC1.5
DC3(19)
DC4.5(15)
DC5(18)
DC6(17)
DC9(12)
DC12(26)
DC24(24)
DC48(7)
定格電圧(V)をもっと見る

TX-Sリレー
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1箱(40個)ほか63日以内出荷定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子
TX-Sリレー
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1箱(40個)ほか63日以内出荷定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TX-Sリレー
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1箱(40個)63日以内出荷定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TX-Dリレー
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1箱(40個)ほか63日以内出荷耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TX-Dリレー
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1箱(40個)ほか63日以内出荷耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TX-Dリレー
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1箱(40個)63日以内出荷耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
TXリレー
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1箱(40個)ほか63日以内出荷質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子サーフェスマウント 系列SS タイプ
TXリレー
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1箱(40個)63日以内出荷質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状標準プリント板用端子包装形態スティック包装動作機能シングルスティブル型サーフェスマウント 系列-
RAリレー
Panasonic(パナソニック)¥129,800~税込¥142,780~1箱(40個)ほか63日以内出荷1GHz帯に優れた高周波特性(50Ω系,~1GHz) サーフェスマウント端子用途計測機器市場、通信機器市場質量(g)約2保護構造プラシール