絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/110(1)
- AC200/220(1)
- AC220/240(1)
- AC24(1)
- DC100/110(1)
- DC3(1)
- DC5(1)
- DC6(1)
- DC12(3)
- DC24(2)
- DC48(1)
- DC125(1)
ブランド
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エスコ(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
接点構成
- 1a
- 1a1b(5)
- 1a1b1c(1)
- 1b(3)
- 1c(6)
- 2a(2)
- 2a1b1c(1)
- 2a2b(1)
- 2a2c(2)
- 2c(40)
- 2d(1)
- 3a(1)
- 3a1b(1)
- 3c(13)
- 4a(1)
- 4c(13)
- その他(31)
極数
- 1(1)
- 2(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC220/240(1)
AC24(1)
DC100/110(1)
DC3(1)
DC5(1)
DC6(1)
DC12(3)
DC24(2)
DC48(1)
DC125(1)

I/O リレー G7T
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から72日以内出荷W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
e-CON付リレー 1a×4
SUS(エスユーエス)¥4,388税込¥4,8271個当日出荷1a接点のリレーが4個内蔵。仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付接点構成1a誘導負荷(A)5/AC250V、5/DC30V
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA
omron(オムロン)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から63日以内出荷各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
G9TA
omron(オムロン)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠。コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠コイル定格電圧(V)DC12V電圧【リセット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)【セット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)質量(g)42消費電力(W)【リセットコイル】2.6、【セットコイル】2.6定格電圧【コイル部】DC12V接点構成1a端子形状M5ねじ耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min分類2巻線ラッチング形絶縁抵抗(MΩ)1000~機械的耐久性10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)接点材質【開閉部】Ag合金定格電流(mA)【コイル部】217抵抗負荷【開閉部】AC250V、60A定格通電電流(A)60定格負荷【誘導負荷 PF=0.5(開閉部)】AC250V、60A許容電圧範囲【コイル部】110%以下(定格電圧に対する割合)接触機構【開閉部】1a
G6C 1巻線ラッチング形 1a プラスチック・シール形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 24V
omron(オムロン)¥1,198税込¥1,3181個62日以内出荷1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。コイル定格電圧(V)DC 24VタイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格【操作コイル】シングル・ステイブル形3、5、6、12、24V DC・ラッチング形3、5、6、12、24V DC定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a構造プラスチック・シール形対応超音波洗浄復帰電圧70%以下定格電流(mA)67、40、33.3、16.7、8.3コイル抵抗(Ω)45、125、180、720、2、880最大許容電圧(V)160%(at23℃)端子標準端子形リレー1巻線ラッチング形動作電圧(V)70%以下コイル電力(mW)【リセットコイル】200、【セットコイル】200接点定格8A 250V AC(cosΦ=1)40℃3.5A 250V AC(cosΦ=0.4)40℃8A 30V DC(L/R=0ms)40℃
EJリレー
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個83日以内出荷2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量 DC100V 100A 1万回以上開閉 (抵抗負荷) 最大DC100V 800A遮断 小型、軽量により、省スペース化に貢献 幅70mm×長さ80mm×高さ34mm 環境に優しい カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。用途AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど質量(g)約300保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状ねじ端子消費電力(mW)5接点最大許容電圧(V)DC100接点最大許容電流(A)DC100(22mm2Wire)接点容量100A(100V)動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC100V 100A
DQ-Mリレー
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1箱(20個)83日以内出荷小型高容量: 幅(38mm)×長さ(29mm)×高さ(17.3mm) 60A 250V AC 耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:10,000V ラッチングタイプで機器の省エネ化に貢献用途電力量計の遠隔制御、タイムスイッチ寸法(mm)38.0×29.0×17.3質量(g)約35保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)AC60接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 60A
DJ-Hリレー
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1箱(50個)83日以内出荷耐インラッシュ・各種照明負荷に対応 タングステン負荷(TV-20相当) 電子バラスト負荷(NEMA410) コンデンサ負荷(IEC60669-1) マニュアルスイッチタイプも品揃え用途スマートホーム(例:シャッター/ブラインド制御)、各種照明制御寸法(mm)39.0×15.0×30.2質量(g)約31規格UL/C-UL、VDE保護構造フラックスタイト