2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)DQ-Mリレー
小型高容量: 幅(38mm)×長さ(29mm)×高さ(17.3mm) 60A 250V AC 耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:10,000V ラッチングタイプで機器の省エネ化に貢献
用途電力量計の遠隔制御、タイムスイッチ 寸法(mm)38.0×29.0×17.3 質量(g)約35 保護構造フラックスタイト 接点構成1a 端子形状ねじ端子 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)AC60 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 60A
1箱(20個)
49,980 税込54,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)EJリレー
2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量 DC100V 100A 1万回以上開閉 (抵抗負荷) 最大DC100V 800A遮断 小型、軽量により、省スペース化に貢献 幅70mm×長さ80mm×高さ34mm 環境に優しい カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。
用途AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど 質量(g)約300 保護構造ダストカバー 接点構成1a 端子形状ねじ端子 消費電力(mW)5 接点最大許容電圧(V)DC100 接点最大許容電流(A)DC100(22mm2Wire) 接点容量100A(100V) 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC100V 100A
1個
6,998 税込7,698
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)