一般リレー :「電気抵抗」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)
DC24(1)
高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型
定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて)
SMD自動実装に対応(SAタイプ)
高密度実装が可能
Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現
.ICソケットの使用が可能なDIL端子配列
低熱起電力です。
ラッチングタイプもあります。
自立端子型もあります。
表面実装タイプも品揃えしています。
M・B・B接点型もあります。
サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械
規格UL、CSA
保護構造プラシール
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
長さ(mm)38
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)75
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)48
最大スイッチング電源(AC kVA)23.52
コイル電力(W)1.92
最大動作温度(℃)55
ラッチなし
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
長さ(mm)38
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)300
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)48
最大スイッチング電源(AC kVA)23.52
コイル電力(W)1.92
最大動作温度(℃)55
ラッチなし
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
長さ(mm)50
取付方式プラグイン
極数2
接点構成DPST
コイル抵抗(Ω)300
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)25
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)30
コイルと接点間の耐電圧(kV)5rms
最大スイッチング電源(AC kVA)6.925
コイル電力(W)1.92
ラッチなし
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。