絞り込み
定格電圧(V)
- AC/DC18(2)
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- omron(オムロン)(167)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 富士電機(15)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- CELDUC(4)
- 三菱電機(3)
- ワイドミュラー(3)
- エスコ(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- HSIN DA(2)
- Excel Cell Electronic(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
接点構成
- 2c(2)
- 4c(2)
- その他(4)
極数
- 2(2)
- 4(2)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC/DC18(2)

RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
RV8H形インターフェイスリレー
IDEC(和泉電気)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)66日以内出荷6mm SPDT 18VAC/DC スクリュータイプ。6A 接点タイプ6A定格電圧AC/DC 18V接点構成SPDT端子形状ねじ端子使用温度(℃)-40~+70接点材質AgNi(Au)接点最大許容電流(A)6
RV8H形インターフェイスリレー
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)66日以内出荷6mm SPDT 18VDC スクリュータイプ。6A 接点タイプ6A定格電圧AC/DC 18V接点構成SPDT端子形状ねじ端子使用温度(℃)-40~+70接点材質AgNi(Au)接点最大許容電流(A)6
RV8H形インターフェイスリレー
IDEC(和泉電気)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)66日以内出荷押ねじタイプと、スプリングクランプタイプの2タイプを用意。リリースレバーにマーキングプレートが取付け可能。DINレールからの高さ70mm、スリムな幅約6mm。配線作業とメンテナンス作業を効率化動作表示LEDを標準搭載。リレーの固定と取外し機能を持つリリースレバー方式を採用。6Aの高接点許容電流で各種負荷に対応可能。リレーは高接触信頼性を発揮する金メッキ接点採用接点構成SPDT端子形状ねじ端子