「定格電圧(V)」から絞り込む
DC24(1)
種類ユニバーサルリレー
端子形状ソルダ端子
開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)
最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)
使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)
質量(g)約35
接触抵抗(mΩ)50以下
動作時間(ms)20以下
復帰時間20ms以下
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。