一般リレー :「IEC35」の検索結果
関連キーワード
幅(mm)17.5
質量(kg)0.13
タイプ制御リレー
取付方式IEC 60715に準拠した35mm対称DINレール
極数1
定格絶縁電圧(V)400
時間遅延:無し、電源投入時の遅延:650ミリ秒、応答時間<= 130ミリ秒(障害発生時)
材質(ハウジング)自己消火性プラスチック
出力電流(mA)5
絶縁抵抗(MΩ)最小500
電源周波数(Hz)50/60(+/-10%)
使用環境温度(℃)-20~50
機械的耐久性30000000サイクル
電気的耐久性100000サイクル
汚染度(使用環境)3
過電圧保護III
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~70
IP等級IP20 IEC 60529端子)、IP30 IEC 60529ケーシング)
スイッチング電流(A)0.001
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)250
最大スイッチング電力(VA)1250
相対湿度(%RH)95
定格電圧範囲(V)183~528(AC)
電圧制御範囲(V)208~480
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
取付方式DINレール
シリーズHarmony Control
RoHS指令(10物質対応)対応
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。