一般リレー :「cタイプ 電源」の検索結果
関連キーワード
仕様Better World 製品:あり
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数4
接点構成4PDT
コイル抵抗(Ω)160
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電源(DC W)168
コイル電力(mW)900
ラッチなし
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
適合CE, CSA, EN/IEC, GOST, Lloyd's, REACH, RoHS対応, UL
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数3
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)15000
コイル電圧(V)230 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電源(DC W)280
コイル電力(W)1.2
ラッチなし
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。
長さ(mm)13
取付方式プラグイン
極数1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)260
コイル電圧(V)24 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
最大スイッチング電源(DC W)300
コイル電力(mW)820
最小動作温度(℃)-40
ラッチなし
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数3
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)650
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
コイル電力(mW)900
ラッチなし
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数4
接点構成4PDT
コイル抵抗(Ω)3630
コイル電圧(V)120 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電源(DC W)168
コイル電力(W)1.2
ラッチなし
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様Zelio RXGインターフェイスリレー. Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、 PLCインターフェイス用途に広く使用されています。. RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC回路、又はバリスタ + LED)はすべてのRXG及びRSBソケットに共通。 すべてのRXGソケットにプラスチック製の維持クランプが付属しています。 すべてのRXG及びRSBソケット用クリップインレジェンド。
長さ(mm)13
取付方式プラグイン
極数2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)260
コイル電圧(V)24 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
最大スイッチング電源(AC kVA)1.25
コイル電力(mW)820
最大動作温度(℃)70
ラッチなし
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数4
接点構成4PDT
コイル抵抗(Ω)180
コイル電圧(V)24 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)250
コイル電力(W)1.2
ラッチなし
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。