絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/110(1)
- AC200/220(1)
- AC220/240(1)
- AC24(1)
- AC110(1)
- AC220(1)
- AC/DC110(1)
- AC/DC220(1)
- DC100/110(2)
- DC3(7)
- DC4.5(3)
- DC5(10)
- DC6(5)
- DC12(11)
- DC24(9)
- DC42(2)
- DC48(1)
- DC110(1)
- DC125(1)
- DC220(1)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- omron(オムロン)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 富士電機(15)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- IDEC(和泉電気)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- CELDUC(4)
- 三菱電機(3)
- ワイドミュラー(3)
- エスコ(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- HSIN DA(2)
- Excel Cell Electronic(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
接点構成
- 1a(4)
- 1a1b(5)
- 1b(2)
- 1c(4)
- 2a(2)
- 2a2b(1)
- 2a2c(2)
- 2c(27)
- 3a1b(1)
- 3c(7)
- 4a(1)
- 4c(8)
- その他(15)
極数
- 1(4)
- 2(34)
- 3(6)
- 4(8)
- -(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC100/110(2)
DC3(7)
DC4.5(3)
DC5(10)
DC6(5)
DC12(11)
DC24(9)
DC42(2)
DC125(1)
DC220(1)
定格電圧(V)をもっと見る

ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
バイパワーリレー LY4
omron(オムロン)(19件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
ミニパワーリレー MY4Z
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
I/O リレー G7T
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から72日以内出荷W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から63日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
ミニパワーリレー MY2Z
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY3
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。質量(g)約35極数3CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
ラッチングリレー MKK
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から63日以内出荷記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
ミニパワーリレー MYK
omron(オムロン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ラッチングリレー G7K
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から63日以内出荷手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。 高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。 セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。 接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。 ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
ラッチングリレー MMK
omron(オムロン)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から63日以内出荷パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA
omron(オムロン)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から63日以内出荷各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
ラチェットリレー
omron(オムロン)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から3日以内出荷パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。 独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。 耐電圧AC2,000Vをクリア。極数2分類基準形
ミニパワーリレー
omron(オムロン)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から62日以内出荷基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
小形パワーリレー MK-S
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から97日以内出荷形MK(スーパーMK)をリニューアル。 内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。 使用材料は全てRoHS指令に適合。 UL、IEC(TUV認定)規格取得。
パワーリレー G7X
omron(オムロン)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から62日以内出荷しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。 DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。 アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。 各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。 メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。 高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。 絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点)接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点)使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
パワーリレー補助接点
omron(オムロン)¥2,598税込¥2,8581個62日以内出荷定格電流(A)1使用周囲温度(℃)-25~60(だだし、氷結および結露しないこと)接点材質Auクラッド+AgNi接点電圧の最大値(V)AC480(抵抗負荷/誘導負荷cosΦ=0.3)、DC125(抵抗負荷L/R=1ms)動作時間(ms)50以下定格負荷AC440V 1A(抵抗負荷)、AC440V 0.5A(誘導負荷cosΦ=0.3)、DC110V 0.5A(抵抗負荷L/R=1ms)最大開閉容量440VA(抵抗負荷)、220VA(誘導負荷cosΦ=0.3)、55W(抵抗負荷L/R=1ms)接点電流の最大値(A)1(抵抗負荷)、0.5(誘導負荷cosΦ=0.3/抵抗負荷L/R=1ms)使用周囲湿度(%RH)5~85
G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル
omron(オムロン)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から62日以内出荷G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
ステッピング・リレーユニット G9B
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷ポンプ制御や工程制御に適したステッピング制御機能をユニット化。 ステップ数は6回路、12回路の2タイプ。 リレー接点出力により2A(AC250V、DC30V)の開閉が可能。 リセット入力によりステップ初期状態に復帰。 停電時にも10日間内部メモリにてステップ状態を記憶する停電保持機能付き。(停電中出力接点はOFFとなります。) 外来ノイズなどによる内蔵リレー駆動素子のON故障を検出する故障検出機能を搭載。アラームLEDを表示するとともに、有接点にて警報出力。(リレー接点の接触不良、溶着は検出できません。) 端子台は感電を防止するフィンガープロテクト構造。 ステップ状態が一目でわかるLED表示付き。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(制御回路-出力接点・警報接点間)100以上(DC500Vメガにて)(出力接点・警報接点間)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 100mA電圧降下法による)動作表示LED端子構造電線接続方法: ねじ端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(耐久)500m/s2許容電圧範囲(V)定格電圧の85~110%引張強度(N)(端子)49耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性1000万ステップ以上(接点無負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)電気的耐久性30万ステップ以上(定格負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)(周囲温度/+23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC30定格通電電流(A)2定格負荷AC250V 2A、DC30V 2A復帰時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず/周囲温度+23℃)耐電圧(V/min)1500 50/60Hz(制御回路-出力接点・警報接点間)、1500 50/60Hz(出力接点-警報接点間)締め付け強度(N・m)(端子)0.98パルス時間(ms)最小/100使用周囲湿度(%RH)35~85接点定格負荷電圧(V)AC250V 2A (抵抗負荷) DC30V 2A (抵抗負荷)
D2HW ショートポスト左 ヒンジ・レバー形 1c プリント基板用 アングル形 Sオプションなし
omron(オムロン)¥159税込¥1751個98日以内出荷本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。取付ショートポスト左質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形定格電圧DC42V接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【(初期値) 端子タイプ】~100接続端子プリント基板用 アングル形機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質金合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)30接点間隔(mm)0.5
D2HW M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ) ヒンジ・レバー形 1c リード線付 下出し Sオプションあり
omron(オムロン)¥349税込¥3841個112日以内出荷本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。取付M3ねじ取りつけ (はんだづけ/リード線タイプ)質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形定格電圧DC42V接点クロスバ耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【(初期値) 端子タイプ】~100接続端子リード線付 下出し機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質金合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)30接点間隔(mm)0.5