「定格電圧(V)」から絞り込む
スリムI/Oリレー G2RV-SR500 基準形omron(オムロン)取扱停止中
幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
プッシュインPlus端子台タイプ。
スリムリレーとソケット一体型。
前面配線で取付しやすい。
基準形。
質量(g)約30絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度動作中:5~85%RH耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)耐衝撃(誤動作)励磁:200m/s2、無励磁:100m/s2機械的耐久性500万回以上電気的耐久性a接点:7万回以上、b接点:5万回以上最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA抵抗負荷(cosΦ=1):AC250V 6A、DC30V 6A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2.5A、DC30V 2A定格通電電流(A)6最大開閉電圧(V)AC440、DC125耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz 、同極接点間:AC1000 50/60Hz最大開閉電力(W)抵抗負荷(cosΦ=1):1500VA 180W、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):500VA 60W
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
補助電源装置omron(オムロン)税込¥20,878~¥18,980~