材質Wemid
色ダークベージュ
等級UL 94 可燃性:V-0
保管温度(℃)-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作温度(℃)連続:130
最小動作温度(℃)-60
材質Wemid
幅(mm)5.1
奥行(mm)37.9
等級UL 94 可燃性:V-0
深さ(mm)38
配線接続断面:(最小)AWG 22
適合レールTS 35
保管温度(℃)-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数1
最大動作温度(℃)連続:130
最小動作温度(℃)-60
幅(mm)12.8
色黒色
高さ(mm)89.4
奥行(mm)87.8
深さ(mm)87.8
対応テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、レール:TS 35
高度(m)動作:≦ 2000 海面より上に
正味質量(g)55.83
動作温度(℃)-40 ...60
保管温度(℃)-40 ...85
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度(%)5~95%相対湿度、Tu = 40℃、結露なし
コンポーネントUL94 可燃性等級:コンポーネント:ハウジングUL94 可燃性等級:V-0コンポーネント:保持クリップUL94 可燃性等級:V-0コンポーネント:プッシャーUL94 可燃性等級:V-0
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。