絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • Sensata / Crydom(72)
  • CARLO GAVAZZI(49)
  • omron(オムロン)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • SIEMENS(29)
  • CROUZET(17)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • CELDUC(15)
  • RS PRO(10)
  • BROADCOM(8)
  • FINDER(8)
  • ワゴジャパン(6)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • VISHAY(4)
  • 東芝(3)
  • IXYS(2)
  • エスコ(1)
  • CHINO(チノー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V パネルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
TE Connectivity SSRMP シリーズ 24 → 280 V ポットター及びブルフィールドソリッドステートリレーは、静音かつ高速で電気的寿命が長くなっています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子
仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:280 V●スイッチングタイプ:ゼロ●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7642アズワン品番65-8067-25
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:16 A 最大負荷電圧:280 V パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ソリッドステートリレー 最大負荷電流:16 A 最大負荷電圧:280 V パネルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
TE Connectivity SSRMP シリーズ 24 → 280 V ポットター及びブルフィールドソリッドステートリレーは、静音かつ高速で電気的寿命が長くなっています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子
仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:280 V●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7649アズワン品番65-8067-74
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
TE Connectivity SSRMP シリーズ 48 → 480 V ポタ及び Brumfield ソリッドステートリレーは、静音で高速、長い電気的寿命を備えています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子
仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:480 V●スイッチングタイプ:ゼロ●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7647アズワン品番65-8066-56
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:16 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ソリッドステートリレー 最大負荷電流:16 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
TE Connectivity SSRMP シリーズ 48 → 480 V ポタ及び Brumfield ソリッドステートリレーは、静音で高速、長い電気的寿命を備えています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子
仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:480 V●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7652アズワン品番65-8067-80
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V パネルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
TE Connectivity SSRMP シリーズ 24 → 280 V ポットター及びブルフィールドソリッドステートリレーは、静音かつ高速で電気的寿命が長くなっています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパク
仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:280 V●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7650アズワン品番65-8067-21
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
ODCシリーズリレーTE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。
仕様●最小負荷電流:0.01 A●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:3 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:8 V dc●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:トランジスタ●パッケージスタイル:モジュール●最大ターンオン時間:0.1 ms●寸法:43.18 x 15.2 x 31.8mm●高さ:31.8mm●コード番号:783-0246アズワン品番65-8059-79
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
TE Connectivity SSRMP シリーズ 48 → 480 V ポタ及び Brumfield ソリッドステートリレーは、静音で高速、長い電気的寿命を備えています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子
ソリッドステート・リレー