ソリッドステート・リレー :「小型 冷凍機」の検索結果
関連キーワード
小型サイズW40×L58×25.5mm。
安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。)
取付けピッチ47.5mm。
外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。
動作確認が可能なLED表示付。
用途ヒータ制御。
業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。
産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。
負荷電圧(V)75~250
方式ゼロニクス方式
操作電圧(V)4~32
機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ
入力電流(mA)20以下
復帰電圧1V以上
周波数(Hz)45~65
漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて)
電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時)
負荷電流(mA)(最小)100
動作時間1/2サイクル+1ms以下
復帰時間1/2サイクル+1ms以下
絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて)
耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間)
耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向)
耐衝撃(m/s2)980以上
使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと)
保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと)
動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。