ソリッドステート・リレー :「表面実装 抵抗」の検索結果
タイプ入力電流:DC
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御
パッケージPDIP
実装タイプ表面実装
出力デバイスMOSFET
最大入力電流(mA)50
絶縁電圧(kV)5rms
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
タイプ入力電流:DC
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性UL認定 : カナダ/米国. AQY SSR. プリント基板用ソリッドステートリレー(DIP4ピン)は、寸法が 9.3 x 8.8 x 3.9mm のフラットパッケージタイプです。プリント基板用ソリッドステートリレーは、高感度と低オン抵抗を実現します。主にはテスト/測定機器、データ通信、電源センサなど、各種負荷制御の用途に使われます。. 各種 4ピン DIP / SMT パッケージ 高感度 / 低抵抗 低レベルのオフ状態リーク電流 動作温度: -40 → +85 ° C テスト/ 測定機器、データ通信、電源センサなど各種負荷を制御
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)50
絶縁電圧(kV)2.5rms
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V、60 V、100 V、200 V、250 V、400 V、600 V、1、000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O です ( AQV251 ) 5、000 Vrms I/O 絶縁の強化絶縁タイプを用意しています
仕様●最小負荷電流:0.02 A●範囲:AQV●シリーズ:PhotoMOS●最小負荷電圧:1200 V●最大負荷電圧:1500 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:205-6867
アズワン品番65-8068-63
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)4.4×4.3×2.1
取付方式表面実装
極数1
奥行(mm)4.3
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.5
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
最大ターンオン時間3ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)5 dc
最大負荷電圧(V)60
電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)4.4×4.3×2.1
取付方式表面実装
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.1
漏れ電流(μA)1
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
最小負荷電流(mA)100
最大ターンオン時間3ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)5 dc
最大負荷電圧(V)400
最小負荷電圧(V)0
電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)4.4×4.3×2.1
取付方式表面実装
接点構成SPST
最大負荷電流(A)0.12
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージSOP
最小負荷電流(mA)120
最大ターンオン時間3ms
出力装置PhotoMOS
最小電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)350
最小負荷電圧(V)0
電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)4.3×4.4×2.1
取付方式基板実装
最大負荷電流(mA)500
漏れ電流(μA)1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP4
ターミナルタイプ表面実装
最大ターンオン時間2ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)60
電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。