ソリッドステート・リレー :「M20 1.5」の検索結果
関連キーワード
小型サイズW40×L58×25.5mm。
安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。)
取付けピッチ47.5mm。
出力側に素子保護用のダイオード内臓。
動作確認が可能なLED表示付。
用途太陽光発電システム。
蓄電池システム。
各種業務用機器・産業用機器のDCヒータ/モータ。
耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間)
方式ねじ端子
保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと)
機能ダイオード内蔵・LED表示付タイプ
絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて)
使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向)
復帰電圧1V以上
耐衝撃(m/s2)980以上
入力電流(mA)20以下
最大開閉頻度(回/分)30
漏れ電流(μA)開路時:100以下
操作電圧(V)4~32
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。