「定格電圧(V)」から絞り込む
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.25 A 最大負荷電圧:40 V 基板実装, AQY221R2MPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ寸法(mm)2.2×2.95×1.4取付方式基板実装接点構成SPST最大負荷電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40 → +85最小負荷電流(A)0.25最大ターンオン時間0.5ms出力装置MOSFET最小電圧制御(V)1.5 dc最大負荷電圧(V)40
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~