ソリッドステート・リレー :「表示プレート」の検索結果
関連キーワード
AC スイッチングソリッドステートリレー サイリスタに戻るスイッチング 出力チップのストレスを軽減することで長寿命を実現します 動作定格:最大 280 V ac、25 A ac 制御電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc 制御ステータス表示用 LED 出力に過電圧保護を内蔵 出力 3750 V ac への光絶縁入力 UL508 に準拠した 100 K サイクル耐久性テスト SSR バックプレートに取り付け済みのサーマルインターフェイス
仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RF1●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:9 V dc●最大電圧制御:18 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●最大ターンオン時間:1秒●定格電圧範囲:24280 →V ac●奥行き:24mm●コード番号:188-5264
アズワン品番65-8091-39
1個
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。