ソリッドステート・リレー :「1mmネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CrydomのCZT製品は、実装パッケージの主な3つのタイプ(DINレール取り付け、パネル取り付け、基板実装)での技術的に実績のあるAC出力ソリッドステートリレー及びコンタクタです。これらのリレーは幅広い定格電力に対応しており、各種の用途に適合します。定格電流: 10 / 125
仕様●最小負荷電流:500 mA rms●最大負荷電流:10 Arms●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:瞬時オン●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:トライアック●最大ターンオン時間:1/2 ms●寸法:44.5 x 30.9 x 57.3mm●動作温度 Max:+80℃●コード番号:170-7333 アズワン品番65-8057-30
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷