ソリッドステート・リレー :「1.6 3c」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC5~24(1)
DC12~24(1)
DC24(1)
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。TüV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
放熱器一体で超小型スリムタイプ。
ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。
連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。
万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。
EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。
負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。
専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。
バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。
接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
50%のスリム化。
ねじ端子台タイプ。
密着取付によるダウンサイジングを実現。
短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。
質量(g)約240
定格入力電圧(V)DC12~24
ゼロクロス機能有り無し有
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)
復帰電圧DC1.0V以上
動作電圧DC9.6V以下
動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下
耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)
入力電流(mA)7以下
復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下
商品タイプ単相ヒータ用
ゼロクロス機能あり
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。