3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12~24(1)
DC24(1)
放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RoHS対応 サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による) 三相一体型構造でスリム化を実現 形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意 DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715)) UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
仕様●MTTFd(参考値):1000年以上 使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと) 規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3) 保護構造IP20 定格入力電圧(V)DC12~24 保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと) 絶縁方式フォト・トライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと) 端子構造ねじ端子 使用周囲湿度45~85%RH 保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 動作表示灯あり(黄) 使用電圧範囲(V)DC9.6~30 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz 動作電圧(V)DC9.6以下 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。
仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下 定格入力電圧(V)DC12~24 消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて) 絶縁方式フォトトライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと) 使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4 復帰電圧DC1.0V以上 耐衝撃(m/s2)294 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて) 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下 保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz 通電電流(mA)警報出力部/(最大)100 商品タイプ単相ヒータ用 動作電圧(V)DC9.6以下 使用周囲湿度(%RH)45~85 ゼロクロス機能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)