「定格電圧(V)」から絞り込む
ソリッドステートリレーazbil(旧:山武)61日以内出荷
使用周囲温度(℃)-20~80許容動作速度(m/s)Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)サイクル+1以下
ソリッドステートリレーazbil(旧:山武)61日以内出荷
負荷電圧(V)AC60~280使用周囲温度(℃)-20~80漏れ電流(mA)9以下復帰電圧DC1.0V以上動作時間(ms)1/2サイクル+1以下入力電流(mA)12以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下入力電圧範囲(V)4.5~30耐電圧(V)AC2500動作電圧(V)DC4.5以下
電源制御ユニットPanasonic(パナソニック)税込¥230,780¥209,800