絞り込み
定格電圧(V)
  • DC5(1)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
  • DC48(1)
接点構成
  • 2b
  • 1a(73)
  • 1a1b(10)
  • 1b(9)
  • 1c(38)
  • 2a(18)
  • 2c(25)
  • 3c(1)
  • 4a(2)
  • 4c(3)
  • -(1)
  • DPDT(3)
  • DPNO(1)
  • SPDT(4)
  • SPNO(6)
端子形状
  • サーフェス・マウント端子(3)
  • ソケットタイプ端子(1)
  • プリント基板用端子(2)
  • 標準P/C板端子(2)
ブランド
  • omron(オムロン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC5(1)
DC12(1)
DC24(1)
DC48(1)
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプomron(オムロン)
989税込1,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
フォトモスリレー HE 2b Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 2bPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1箱(50個)
32日以内出荷から82日以内出荷
負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器接点構成2b電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー GU SOP 2b Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU SOP 2bPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
小型のSOP形状 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
用途電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器接点構成2b電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.08耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GE 2b Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GE 2bPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:400V 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:2b 2b出力および1bの2個使用が可能
用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器接点構成2b電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.1耐電圧(V)5000パッケージDIP8

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用リレー