LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●最大スイッチング電圧 AC:230V●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:22.5mm●高さ:28mm●コード番号:758-6905
アズワン品番65-8090-98
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。