24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅 15 mm の Siemens プラグインリレー 1 W、LZS ソケット用 24 V dcスイッチ動作が安定 取り付けタイプのベース取り付け
仕様●コイル電圧:24V dc●スイッチング電流:16A●コイル電力:400mW●シリーズ:Sirius LZS●コード番号:203-8699 アズワン品番65-8085-58
1個
5,898 税込6,488
欠品中

Siemens には、LZS ソケット用の 2 つの切り替えコンタクトが付いたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:12A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6870 アズワン品番65-8062-65
1個
8,498 税込9,348
欠品中

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0569 アズワン品番65-8091-88
1個
14,980 税込16,478
欠品中

LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで
仕様●コイル電圧:115V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●最大スイッチング電圧 AC:230V●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:22.5mm●高さ:28mm●コード番号:758-6895 アズワン品番65-8094-11
1個
9,798 税込10,778
欠品中

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0575 アズワン品番65-8091-05
1個
17,980 税込19,778
欠品中

。Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 8 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:2●シリーズ:LZX●コード番号:203-8736 アズワン品番65-8086-42
1個
6,998 税込7,698
欠品中

。Siemens のプラグインリレーには、LZS ブラケット用の 4 つの切り替えコンタクトがあり、テストソケットは付いていません。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:6A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6875 アズワン品番65-8063-12
1個
9,798 税込10,778
欠品中

。Siemens には、LZS ソケット用の 2 つの切り替えコンタクトが付いたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:115V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:12A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6871 アズワン品番65-8055-27
1個
9,798 税込10,778
欠品中

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 6 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:4●シリーズ:LZX●コード番号:203-8794 アズワン品番65-8084-75
1個
8,698 税込9,568
欠品中

Siemens には、LZS ソケット用の 3 つの切り替えコンタクトが付いたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:10A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6872 アズワン品番65-8063-52
1個
8,498 税込9,348
欠品中

。Siemens は、LZS ソケット用に硬質金めっきを施したプラグインリレー 1 切り替えコンタクトを備えています。このコンタクトは単安定スイッチング動作を備えています。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:16A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6876 アズワン品番65-8062-74
1個
9,798 税込10,778
欠品中

Siemens には、LZS ソケット用の 3 つの切り替えコンタクトが付いたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:115V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:10A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6873 アズワン品番65-8062-92
1個
9,798 税込10,778
欠品中

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、中低電流、超低電流の溶接やアーク浸食に対する耐性に優れており、非常に優れていますスイッチングサイクル: 250、000 回 モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:4●コイル電力:741mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8759 アズワン品番65-8086-26
1個
9,998 税込10,998
欠品中

。Siemens には、テストブラケットなしの 4 つの切り替えコンタクトを備えたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:6A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6874 アズワン品番65-8063-01
1個
8,798 税込9,678
欠品中

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0531 アズワン品番65-8091-87
1個
14,980 税込16,478
欠品中

LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●最大スイッチング電圧 AC:230V●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:22.5mm●高さ:28mm●コード番号:758-6905 アズワン品番65-8090-98
1個
9,798 税込10,778
欠品中

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン接点、1CO (切り替え)接点の電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、中低電流、超低電流の溶接やアーク浸食に対する耐性に優れており、非常に優れていますスイッチングサイクル: 70、0
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●極数:1●コイル電力:1W●シリーズ:LZX●コード番号:203-8735 アズワン品番65-8088-09
1個
9,898 税込10,888
欠品中

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0547 アズワン品番65-8091-24
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:2●コイル電力:400mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8791 アズワン品番65-8089-10
1個
6,998 税込7,698
欠品中

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4NO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:6W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:36mm●コイルと接点間の耐電圧:4kV●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0553 アズワン品番65-8091-04
1個
25,980 税込28,578
欠品中

Siemens のスイッチングリレーには、電圧タイプが AC の 1 NO コンタクトがあります。このスイッチングリレーは、Terminal 1 の番号で直接動作します。このスイッチングリレーは DIN レールタイプの取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 周囲温度: -10 → 40 ℃
仕様●コイル電圧:12V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル電力:2.4W●シリーズ:5TT42●コード番号:213-2454 アズワン品番65-8056-64
1個
11,980 税込13,178
欠品中

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0581 アズワン品番65-8091-89
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式 3CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスです。24 V dc の公称 Coil 電圧と 10 A の熱電流を備えています。この非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ contro などの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブル
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●シリーズ:LZX●コード番号:203-8751 アズワン品番65-8084-80
1個
9,498 税込10,448
欠品中

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式 3CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、LED が付いています。24 V dc の公称 Coil 電圧と 10 A の熱電流を備えています。この非ラッチングリレーは、キーボードや mi などの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●コイル電力:741mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8730 アズワン品番65-8087-87
1個
8,598 税込9,458
欠品中

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング