1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●センサ機能 : 温度●出力タイプ : 電圧●インターフェースタイプ : アナログ●精度 : ±1.5℃●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 5●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +130 ℃●動作供給電圧 Min : 2.4 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●パッケージタイプ : SOT-323●長さ : 2.2mm●高さ : 1mm●幅 : 1.35mm●センサーゲイン : -11.77mV/℃●STLM20アナログ温度センサ. STLM20アナログ温度センサは、ポータブル機器(スマートフォン、GPS、PDAデバイス、医療機器)などの 低消費電力 用途、及びRFパワートランジスタ及び電圧制御水晶発振器用のモニタ用に設計されています。. 特長: 低電力 動作電圧範囲: 2.4 V → 5.5 V -55 ℃ → +130 ℃ (グレード7) -40 ℃ → +85 ℃ (グレード9)温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
649 税込714
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります