絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(1)
- DC3(1)
- DC5(3)
- DC12(18)
- DC24(14)
- DC36(1)
接点構成
- 1c(10)
- 2c(4)
- 4c(2)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- Panasonic(パナソニック)(98)
- Aratas(旧:omron)(53)
- RS PRO(17)
- GB[制御機器](11)
- omron(オムロン)(10)
- 東芝(5)
- CARLO GAVAZZI(4)
- 富士電機(3)
- CYNERGY3(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- CELDUC(2)
- WEIDMULLER(1)
- HSIN DA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(1)
DC3(1)
DC5(3)
DC12(18)
DC24(14)
DC36(1)

TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4アプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mmコイルと接点間の耐電圧 = 500V rmsミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 90 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 90 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 90 Ω最大スイッチング電圧 AC = 100V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm最大スイッチング電源 DC = 500 WミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 91 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個欠品中仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4アプリケーションタイプ = 車載長さ = 26.2mm奥行き = 26.2mm高さ = 25.2mm寸法 = 26.2 x 26.2 x 25.2mm動作温度 Max = +125℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = パネルマウントターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 91 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 57.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm最大スイッチング電源 DC = 800 WミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mm定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 430 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥589税込¥6481個当日出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 430 Ω長さ = 23mm奥行き = 15.5mm高さ = 36.6mm寸法 = 23 x 15.5 x 36.6mm接点材質 = 銀合金TE Connectivity AシリーズマイクロISO車載用リレー. TE Connectivity AシリーズマイクロISO車載用リレーは、電圧範囲が広く、連続通電電流は30 Aとなっています。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. SPDTコンタクト 抑制抵抗をコイルに装備 IP定格: IP54 コンタクト材質: AgSnO2 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ ISO7588 part 3に従ったピン配置定格電圧(V)DC24接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, DPNO, 12V dc, 86 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPNO取り付けタイプ = フランジ取り付けターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 86 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 37.97mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 37.97mm動作温度 Max = +85℃UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 268 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 268 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC24接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 36V dc, 38 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥33,980税込¥37,3781個当日出荷仕様コイル電圧 = 36V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 500 Aターミナルタイプ = ネジコイル抵抗 = 38 Ω最大スイッチング電圧 DC = 900Vアプリケーションタイプ = 高電圧長さ = 80.48mm奥行き = 65.6mm高さ = 72.3mm寸法 = 80.48 x 65.6 x 72.3mm動作温度 Max = +85℃スイッチング電流の詳細については、メーカーWebサイトのメーカーデータシートを参照. 高電圧リレー(接触器) - EV200シリーズ. 主な用途: バッテリの交換及びバックアップ、DC電圧電源制御、回路の保護及び安全 小型軽量 ハーメチックシールド 動作電圧: 12 → 900 Vdc 通電500 A、割り込み2000 A (320 Vdc) 内蔵コイルエコノマイザにより、1.7 Wの電力を保持(12 Vdc) 周辺温度範囲: -40 → +85 ℃ オス10 mm及びM8端子による下部実装定格電圧(V)DC36RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 254 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559税込¥6151個当日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 25 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = Kアプリケーションタイプ = 電力長さ = 12.9mm奥行き = 12mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.9 x 12 x 9.9mm動作温度範囲 = -40 → +105℃TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレー. TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレーは、電圧範囲が広く、連続通電電流は40 Aとなっています。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 基板アセンブリ 最大連続電流: 30 A コンタクト材質: AgSno2 SPCO 寸法: W12 x D12.9 x H9.9 mm定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = パネルマウントターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F7アプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 57.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mm定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 24V dc, 324 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 324 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4最大スイッチング電圧 AC = 100V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 28mm奥行き = 33mm高さ = 53.2mm寸法 = 28 x 33 x 53.2mm極数 = 1ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥239税込¥2631個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 125 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.4mm奥行き = 7mm高さ = 15mm寸法 = 20.4 x 7 x 15mm動作温度 Max = +85℃UL、CSA、VDE. TE Connectivity PCJシリーズミニチュアパワーPCBリレー. スルーホール実装のPCJシリーズミニチュアパワーPCBリレーは200 mWの高コイル感度で、沿面距離 / クリアランスは8 mmです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーは、品番PCJ-xxxxxx-WG000Mを除き、クラスA 3 A銀ニッケルコンタクトを備えています。品番PCJ-xxxxxx-WG000Mは、IEC60335-1 (家庭用電気機器)準拠で、クラスF 5 A銀ニッケルコンタクトを備えています。 末尾にHが付いている品番(例: PCJ-xxxxxxH)は耐洗浄、付いていない品番は耐フラックスです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーの代表的な用途は家庭用電気機器です。. 高コイル感度: 200 mW 沿面距離とクリアランス: 8 mm 周囲温度範囲: -40 → +90 ℃ / -40 → +105 ℃ コンタクト材質: AgNi 寸法(mm): H 15、W 7、D 18.2定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 2c接点, 12V dc, 181 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 181 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 23.6mm奥行き = 12.9mm高さ = 10.2mm寸法 = 23.6 x 12.9 x 10.2mm動作温度範囲 = -40 → +105℃Micro Power Kシリーズツイン基板リレー. 単一ハウジング内に2つの高電流SPCOリレーを収容 スルーホール基板取り付け 最大連続電流: 30 A 代表的な自動車用途: リアウィンドウ及び座席ヒーター、ワイパー及びインジケータ制御、モータ管理 寸法: W 23.6 x D 12.9 x H 9.9 mm定格電圧(V)DC12接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 24V dc, 332 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = パネルマウントターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 332 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 57.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm動作温度 Max = +125℃ミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mm定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 4.8 kΩ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 4.8 kΩアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Min = -30℃UL、VDE. PCNシリーズ - スリムリレー. 超薄型、幅わずか5 mm 高感度コイル 絶縁を強化 カドミウム不使用のコンタクト RT III - 耐水型定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.8 kΩ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥329税込¥3621個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = OJ最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 18.2mm奥行き = 10.2mm高さ = 14.7mm寸法 = 18.2 x 10.2 x 14.7mm動作温度 Min = -30℃OJ / OJEシリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac コンタクト材質: 銀合金 寸法: 14.6 x 18.2 x 10.2 mm定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, DPNO, 240V ac, 3.8 kΩ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 240V ac接点構成 = DPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T92アプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 37.97mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 37.97mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, DPNO, 24V dc, 350 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPNO取り付けタイプ = フランジ取り付けターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 350 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 37.97mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 37.97mm動作温度 Min = -55℃UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = T9A長さ = 32.51mm奥行き = 27.43mm高さ = 20.4mm寸法 = 32.51 x 27.43 x 20.4mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥61,980税込¥68,1781箱(20個)7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V dcコイル電力 = 480mWコイル抵抗 = 1.2 kΩコイルと接点間の耐電圧 = 4kV rms接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 5Aターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac奥行き = 10.4mmVDE、CSA、UL. Eシリーズパワー基板リレー. ニュートラルDC電圧コイル、モノステーブル 直立又は水平取り付け 防水 シーケンス: 2.5 mm長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)320RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981箱(20個)7日以内出荷仕様コイル電圧 = 12V dcコイル抵抗 = 360 Ω接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8Aターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mm長さ(mm)620幅(mm)29高さ(mm)17質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,298税込¥9,1281セット(20個)7日以内出荷仕様コイル電圧 = 12V dc コイル抵抗 = 627 Ω 接点構成 = SPDT 取り付けタイプ = 基板実装 スイッチング電流 = 8A ターミナルタイプ = スルーホール 高さ = 12.3mm UL、CSA / VDE. RYシリーズ. 3.2 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 8 mm 動作温度: -40 → +70 ℃寸法: H 12.3 mm、W 28.5 mm、D 10 mm長さ(mm)620幅(mm)30高さ(mm)18質量(g)288RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 12V dcコイル電力 = 2.25Wコイル抵抗 = 64 Ωコイルと接点間の耐電圧 = 4kV接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 40Aターミナルタイプ = スルーホール極数 = 1最大スイッチング電圧 AC = 277V最大スイッチング電圧 DC = 30V高さ = 20.4mm長さ(mm)85幅(mm)66高さ(mm)30質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 12V接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T9Aアプリケーションタイプ = 電力長さ = 32.5mm奥行き = 27.4mm高さ = 27.9mm寸法 = 32.5 x 27.4 x 27.9mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ラッチングリレー DPDT 3V dc
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 3V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 10mm奥行き = 6mm高さ = 5.65mm寸法 = 10 x 5.65 x 6mmターミナルタイプ = スルーホールアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信寿命 = 100000000 (Mechanical) cyclesUL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mmと最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途定格電圧(V)DC3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 2c接点, 12V dc, 1.029 kΩ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = IM最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 5.7mm高さ = 5.8mm寸法 = 10 x 5.7 x 5.8mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途定格電圧(V)DC12接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 2c接点, 5V dc, 178 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 178 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 5.7mm高さ = 5.8mm寸法 = 10 x 5.7 x 5.8mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から7日以内出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 190 Aターミナルタイプ = ネジシリーズ = BDS-A最大スイッチング電圧 DC = 12V dcアプリケーションタイプ = 大電流長さ = 83mm奥行き = 86mm高さ = 33mm寸法 = 83 x 86 x 33mm電気的寿命 = 70000回バッテリ遮断スイッチ - BDS-Aシリーズ. 連続電流制限: 190 A (85 ℃) 電気的に設定可能及びリセット可能なオン / オフバイステーブルデバイス 最大42 Vの電圧レベルに最適 最大1500 Aの、高いピーク電流搬送容量 防塵IP54等級 主な用途は、予熱システムや、事故発生時及びエネルギー管理時に短絡によって発生する火災を防止するためのバッテリ遮断定格電圧(V)DC12
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 90 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 27.4mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 27.4mm動作温度 Max = +125℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 350 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 350 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 30.73mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 30.73mm動作温度 Max = +85℃TE Connectivity T92シリーズ基板及びパネル実装リレー. T92シリーズ基板及びパネル実装リレーは、30 Aスイッチング電流を備え、DPST又はDPDTコンタクト構成を選択できます。 これらの基板及びパネル実装リレーは、防塵プラスチックケース付き(品番T92P以降)又は耐洗浄、テープシールプラスチックケース付き(品番T92S以降)があります。 品番T92XXX1X-XXのT92シリーズリレーは基板実装タイプです。 品番T92XXX2X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、6.35 x 0.81 mm QC端子付きです。 品番T92XXX3X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、コイル用の4.75 x 0.81 mm QC端子、コンタクト用の6.35 mm端子付きです。. 30 AのDPST-NO / DPDTスイッチング能力 新しいねじ止め端子タイプ 動作温度範囲: -40 → +65 ℃ コンタクト材質: AgCdO定格電圧(V)DC24接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 24V dc, 332 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = パネルマウントターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F7アプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 57.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mm定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレーソケット
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様使用 = PT2シリーズアクセサリタイプ = ソケットコンタクト数 = 14VDE. PTシリーズ用リレーアクセサリ. TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。. 基板実装 2、3極RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, リレー固定クリップ プラスチック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷仕様材料 = プラスチックアクセサリタイプ = 固定クリップVDE. PTシリーズ用リレーアクセサリ. TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。. 基板実装 2、3極RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity インターフェイスリレーモジュール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = DIN Railターミナルタイプ = ネジ長さ = 77mmシリーズ = RT高さ = 69mm寸法 = 77 x 15.8 x 69mm接点材質 = 銀合金入力電流 = 16.67mA動作温度 Min = -20℃VDE、UL / C-UL認定、BEAB、SEMKO. ソケット付. インターフェイスモジュール、RTシリーズ. 完全組み立て済みリレーインターフェイスモジュール DINレール取り付け又はシャーシ取り付け コンタクト材質: AgNi 機械的寿命: DCタイプ: 30 x 10 6 回、ACタイプ: 10 x 10 6 スイッチング電圧: 250 Vac、440 Vac コイルとコンタクト間の絶縁: 5000 V 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 1.2 kΩ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥779税込¥8571個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.2 kΩアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Max = +70℃UL、VDE. PCNシリーズ - スリムリレー. 超薄型、幅わずか5 mm 高感度コイル 絶縁を強化 カドミウム不使用のコンタクト RT III - 耐水型定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 960 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥829税込¥9121個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 960 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 12.3mm奥行き = 7.4mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.3 x 7.4 x 9.9mm動作温度範囲 = -40 → +80℃UL、CSA. 信号用リレーTSCシリーズ. TSCシリーズのミニチュア基板リレー。 一般的な用途: 通信、事務機器、セキュリティシステム。. 1 A SPCOミニチュアリレー コンタクト材質: AgNi、金めっき 低いコイル電力要件で、IC対応 密閉型プラスチック製ケース 公称電力: 標準コイル300 mW、高感度コイル150 mW T定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 166 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥969税込¥1,0661個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 166 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 12.3mm奥行き = 7.4mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.3 x 7.4 x 9.9mm接点材質 = 金めっきUL、CSA. 信号用リレーTSCシリーズ. TSCシリーズのミニチュア基板リレー。 一般的な用途: 通信、事務機器、セキュリティシステム。. 1 A SPCOミニチュアリレー コンタクト材質: AgNi、金めっき 低いコイル電力要件で、IC対応 密閉型プラスチック製ケース 公称電力: 標準コイル300 mW、高感度コイル150 mW T定格電圧(V)DC5接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V ac, 192 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 192 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVAPTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10定格電圧(V)AC24接点構成4cRoHS指令(10物質対応)対応