基板用リレー :「システムケース」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC5(1)
DC12(1)
接点構成1c
定格電圧(V)DC5
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 166 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 12.3mm奥行き = 7.4mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.3 x 7.4 x 9.9mm接点材質 = 金めっきUL、CSA. 信号用リレーTSCシリーズ. TSCシリーズのミニチュア基板リレー。 一般的な用途: 通信、事務機器、セキュリティシステム。. 1 A SPCOミニチュアリレー コンタクト材質: AgNi、金めっき 低いコイル電力要件で、IC対応 密閉型プラスチック製ケース 公称電力: 標準コイル300 mW、高感度コイル150 mW T
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
接点構成1c
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 960 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 12.3mm奥行き = 7.4mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.3 x 7.4 x 9.9mm動作温度範囲 = -40 → +80℃UL、CSA. 信号用リレーTSCシリーズ. TSCシリーズのミニチュア基板リレー。 一般的な用途: 通信、事務機器、セキュリティシステム。. 1 A SPCOミニチュアリレー コンタクト材質: AgNi、金めっき 低いコイル電力要件で、IC対応 密閉型プラスチック製ケース 公称電力: 標準コイル300 mW、高感度コイル150 mW T
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。