基板用リレー :「抵抗 1.5kΩ」の検索結果
VDE。インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ。パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル抵抗:19.465 kΩ●コイル電力:1W●長さ:73.5mm●シリーズ:PT●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:494-0508
アズワン品番65-8095-73
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。PEシリーズ。高コイル感度: 200 mW 用途: 産業電子機器、家庭用機器、制御機器 コイル電力: 200 mW 動作温度範囲: -40 → +85℃ 沿面距離とクリアランス: 4 mm、3.2 mm スイッチング電圧: 250 Vac H 10、W 20、D 10
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.725 k Ω●コイル電力:211mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:20mm●シリーズ:PE●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:191-7234
アズワン品番65-8088-21
1箱(25個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
UL、CSA、VDE。SNRシリーズ - スリムリレー。高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) コイル電力: 210 mW 動作温度範囲: -40 → +85℃ 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac H 15、W 28、D 5
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:3.39 k Ω●コイル電力:170mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:28mm●シリーズ:SNR●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:191-8467
アズワン品番65-8083-58
1セット(20個)
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。