基板用リレー :「抵抗 10オーム」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))高周波リレー RFリレー 5V dc 50Ω SPDT
高周波HF3シリーズ。50 Ωシステム用の高周波リレー。 1極SMTプラスチックシールド構成で、モノステーブル又はバイステーブルコイルを選択可能。周波数範囲: DC → 3 GHz インピーダンスが50 Ωと75 Ωのモデルを用意 コイル消費電力: 140 mW 寸法: 14.6 mm (L) x 7.2 mm(W) x 10 mm (H)
仕様●最大動作時間:3GHz●コイル抵抗:178Ω●接触抵抗:100 mΩ●挿入損失:0.35 dB @ 3 GHz●アイソレーション:45 dB @ 3GHz●VSWR 電圧定在波比:1.2 @ 3 GHz●インピーダンス:50Ω●接点構成:SPDT●コイル電圧:5V dc●取り付けタイプ:表面実装●接点電圧:220 V dc, 250V ac●コイル電力:140mW●接点材質:金●動作温度 Max:+85℃●コード番号:124-4485 アズワン品番65-8090-54
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります