基板用リレー :「16 1.50」の検索結果
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 96 Ω最大スイッチング電圧 AC = 277V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 30.4mm奥行き = 16mm高さ = 26.5mm寸法 = 30.4 x 16 x 26.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 4kV rmsUL、VDE. PCFNシリーズ - 太陽光発電リレー. PCFNパワーリレーは、太陽光発電インバータなど、各種の太陽エネルギーに応用することができます。 このシリーズを使えば、全国規模の電力網のような電力基盤に、太陽エネルギーを組み入れることが容易になります。 緊急の場合には、規制に従い、太陽光発電系統と電力網との間の電力供給を中止することもできます。. 使用温度範囲は75 ℃(26 A)、85 ℃で22 Aにディレーティング コンタクト間隔1.5 mm超 200 mWの電力を保持 耐フラックス 難燃性等級 - UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。