7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)
UL、CSA、VDE。F) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠)。TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー。RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄。沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.44 kΩ●コイル電力:400mW●長さ:29mm●高さ:15.7mm●コード番号:783-0801 アズワン品番65-8089-42
1個
1,198 税込1,318
欠品中

UL、TUV。TE Connectivity ORWHシリーズ。TE Connectivity製小型ORWHシリーズ基板リレーです。 主な用途には、暖房機器、換気装置、非常用照明などがあります。1フォームC、1 COコンタクト
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.6 kΩ●コイル電力:360mW●最大スイッチング電圧 AC:277V●最大スイッチング電圧 DC:28V●長さ:19mm●シリーズ:ORWH●コード番号:791-7602 アズワン品番65-8059-26
1個
229 税込252
6日以内出荷

VDE。インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ。パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル抵抗:19.465 kΩ●コイル電力:1W●長さ:73.5mm●シリーズ:PT●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:494-0508 アズワン品番65-8095-73
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。PEシリーズ。高コイル感度: 200 mW 用途: 産業電子機器、家庭用機器、制御機器 コイル電力: 200 mW 動作温度範囲: -40 → +85℃ 沿面距離とクリアランス: 4 mm、3.2 mm スイッチング電圧: 250 Vac H 10、W 20、D 10
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.725 k Ω●コイル電力:211mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:20mm●シリーズ:PE●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:191-7234 アズワン品番65-8088-21
1箱(25個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

UL、CSA、VDE。TE Connectivity RTHシリーズ高温用PCBパワーリレー。RTHシリーズの高温用PCBパワーリレーは、周囲温度105℃で使用可能です。 これらのRTHシリーズ高温用PCBパワーリレーは、スルーホール基板実装タイプで、5 mmピンとオレンジ色のフラックスタイト型エンクロージャを備えています。 これらの高温用パワーリレーのコイルは、高感度400 mWです。 これらのRTHシリーズPCBパワーリレーは、絶縁強化の特徴も備えています。気温105℃ (定格負荷) 高感度コイル400 mW 絶縁を強化 RTII - 耐フラックス 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途はオーブン、IHヒーターの制御など
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.44 k Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:29mm●奥行き:12.7mm●最大スイッチング電源 DC:400mW●コード番号:191-8292 アズワン品番65-8089-77
1箱(20個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

定格電圧(V)DC12 仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 200V ac最大スイッチング電圧 DC = 200V dcコイル電力 = 144mWコイル抵抗 = 1 kΩ長さ = 19.3mm高さ = 5.7mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.7mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rmsターミナルタイプ = スルーホールDLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

UL、CSA、VDE。SNRシリーズ - スリムリレー。高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) コイル電力: 210 mW 動作温度範囲: -40 → +85℃ 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac H 15、W 28、D 5
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:3.39 k Ω●コイル電力:170mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:28mm●シリーズ:SNR●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:191-8467 アズワン品番65-8083-58
1セット(20個)
45,980 税込50,578
欠品中

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります