2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、VDE。PCFNシリーズ - 太陽光発電リレー。PCFNパワーリレーは、太陽光発電インバータなど、各種の太陽エネルギーに応用することができます。 このシリーズを使えば、全国規模の電力網のような電力基盤に、太陽エネルギーを組み入れることが容易になります。 緊急の場合には、規制に従い、太陽光発電系統と電力網との間の電力供給を中止することもできます。使用温度範囲は75℃(26 A)、85℃で22 Aにディレーティング コンタクト間隔1.5 mm超 200 mWの電力を保持 耐フラックス
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:26A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:96 Ω●コイル電力:1.5W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●長さ:30.4mm●シリーズ:PCFN●最大スイッチング電源 AC:7.2 kVA●コード番号:515-593 アズワン品番65-8052-15
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

併用可能製品 = プラグインマイクロISOリレー。アクセサリタイプ = ソケット。シリーズ = VCFM-1000。取り付けタイプ = 基板実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング