1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TO-5 RFリレー - 712シリーズ Teledyne TO-5 DPDTリレーは、微小電流から1 Aまでの低レベルスイッチング用リレーの業界標準の1つです。 基板実装間隔を狭くする必要がある場合に適した712シリーズは、ウルトラミニチュアパッケージを使用しており、コイル電源の低消費電力を実現しています。 標準タイプに加えて、712 D リレーと712 TN リレーがあります。 712 D リレーはコイルトランジェント抑制用ディスクリートシリコンダイオードを内蔵しています。 712 TN -5ハイブリッドリレー(品番< 758-2449') 758-2449 はシリコンダイオードとトランジスタドライバを内蔵しています。 リレーパッケージ内に関連する半導体デバイスを内蔵すると、基板の必要面積を大幅に低減するだけでなく、半導体デバイスの実装時間を省くことができます。 712シリーズのTO-5リレーは、コンタクト間静電容量及びコンタクト回路損失が小さく、UHF帯までの周波数で使用するウルトラミニチュアRFスイッチとして優れています(特性曲線についてはデータシートを参照)。 TO-5リレーの代表的な用途は携帯型無線トランシーバです。優れた高周波特性、小型、低消費電力及び高い信頼性など複数の特徴が送信/受信の切替に適しています。 ハーメチックシールド DC→1 GHzの優れたスイッチング性能 高い耐衝撃性と耐振動性 金めっきコンタクト 低挿入損失 - 優れた絶縁性能と0.4 pFのコンタクト間静電容量による低い挿入損失 単一フレーム設計による高い磁気効率と良好な機構剛性を実現 高い信頼性と過酷な環境条件に対する優れた耐性 高さ6.99mmの低プロファイル
仕様●コイル抵抗:390Ω●接点構成:DPDT●コイル電圧:12V dc●取り付けタイプ:基板実装●接点材質:金属合金-金めっき●動作温度 Min:-55℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:349-591 アズワン品番68-4149-47
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります