16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC5(2)
DC12(2)
Panasonic(パナソニック)薄型 信号用リレー ATQシリーズ
接点構成2c
1個
特価
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成2c
1個
特価
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナソニック, , AQV212
RoHS
仕様PhotoMOSリレーGU (各種バリエーション) DIPタイプ. 微小アナログ信号制御可能、汎用向け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
欠品中

タイプ入力電流:DC ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性フォトモスリレー、HEタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 低オン抵抗と低価格のバランスを取るのに役立つ豊富なバリエーション マイクロアナログ信号制御が可能 回路開のときに低電流漏洩 AC / DC負荷制御が可能 パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大入力電流(mA)50 絶縁電圧(kV)1.5rms
1個
699 税込769
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー PD 1Aタイプ
高容量を実現、連続負荷電流:Max.2A 小型フラットなパワーDIP形状 低オン抵抗(Typ.0.11Ω、AQY272) 出力構成:1a
用途計測機器、信号装置、機械、設備 接点構成1a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、VDE 耐電圧(V)2500 パッケージPower-DIP4
1箱(50個)ほか
42,980 税込47,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー パワー 1a
連続負荷電流:4Aの高容量(AQZ102) SIL4pinのスリム形状 負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え 4点ユニットリレー PhotoMOSリレー パワータイプに搭載可能
用途計測機器、電力装置、信号、産業用機械、設備 接点構成1a
1箱(25個)
18,980 税込20,878
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧駆動を実現 連続負荷電流:3.6Aの高容量(AQZ102D) 負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え 4点ユニットリレーPA-Nリレータイプおよび4点ターミナルに搭載可能
用途産業用機械、設備、信号装置 接点構成1a 規格UL/C-UL、VDE 耐電圧(V)2500 パッケージSIL4
1箱(25個)
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 1b
負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1b
用途防犯・防災機器、センサ機器、電話装置 接点構成1b
1箱(50個)ほか
28,980 税込31,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU SOP 2b
小型のSOP形状 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
用途電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器 接点構成2b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI 負荷電圧(V)400 負荷電流(A)0.08 耐電圧(V)1500 パッケージSOP8
1箱(50個)ほか
45,980 税込50,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 1a1b
負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a1b
用途セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、センサ機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット 接点構成1a1b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 負荷電圧(V)400 負荷電流(A)0.1 耐電圧(V)1500 パッケージDIP8
1箱(50個)ほか
51,980 税込57,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU SOP 2a
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a
用途計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット 接点構成2a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI 耐電圧(V)1500 パッケージSOP8
1箱(50個)ほか
45,980 税込50,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.25ms) 負荷電圧:200V 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a
用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット 接点構成2a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 負荷電圧(V)200 負荷電流(A)0.04 耐電圧(V)1500 パッケージSOP8
1箱(50個)ほか
53,900 税込59,290
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.2ms) 負荷電圧:200V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a
用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット 接点構成2a
1箱(50個)
54,980 税込60,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 1a
負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品) 出力構成:1a
用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置 接点構成1a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI パッケージDIP6
1箱(50個)ほか
28,980 税込31,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります