基板用リレー :「1kω抵抗」の検索結果
UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.88 kΩ●長さ:20mm●高さ:10mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:625-5492
アズワン品番65-8060-71
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.88 kΩ●長さ:20mm●高さ:10mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:173-8221
アズワン品番65-8095-27
1箱(50個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:24V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:2.133 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5487
アズワン品番65-8054-08
1セット(20個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:24V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:2.133 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5484
アズワン品番65-8066-34
1セット(20個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:21V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.633 k ( 1.633 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5481
アズワン品番65-8066-11
1セット(20個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:173-8983
アズワン品番65-8056-68
1セット(40個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8982
アズワン品番65-8058-17
1セット(40個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、突入。このコンパクトな基板実装リレーは、優れたサージ耐性、高感度、高いコンタクト容量を備えています。また、この基板実装リレーは、優れた耐振性と耐衝撃性を備えています。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8994
アズワン品番65-8057-56
1セット(40個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。