基板用リレー :「rma」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現
負荷電圧:400V
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1a
用途通信・電話装置、電池駆動機器
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL
負荷電圧(V)400
負荷電流(A)0.12
耐電圧(V)1500
パッケージDIP6
連続負荷電流:max.1.1Aの高容量
負荷電圧:60V
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)
出力構成:1a
用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場
接点構成1a
電圧AC/DC
規格UL/C-UL、VDE
負荷電圧(V)60
負荷電流(A)1.1
耐電圧(V)5000
パッケージDIP4
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。