30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(2)
AC110(1)
AC230(2)
DC5(3)
DC12(9)
DC24(9)
定格電圧(V)DC5 仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.25 A最大スイッチング電流 DC = 0.25 A最大スイッチング電圧 AC = 175V ac最大スイッチング電圧 DC = 175V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 5.1mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.1mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV dc動作温度 Min = -20℃SPNO/SPCO DIPリレー. 低プロファイル、小型 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,530 税込2,783
翌々日出荷

接点構成1c 仕様コイル電圧 = 5V接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 20 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 47 Ω最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.5mm寸法 = 29 x 13 x 26.5mm極数 = 1UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R9659294)、CQC (ファイル番号CQC02001001955). ミニチュアハイパワーリレー. 接点: 1フォームC、SPDT 5 mmピン止め 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
710 税込781
7日以内出荷

接点構成2c 定格電圧(V)AC24 仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 8 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 350 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm接点材質 = 銀合金IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
950 税込1,045
7日以内出荷

接点構成2c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 8 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.44 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mmコイル電力 = 400mWIEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
740 税込814
7日以内出荷

定格電圧(V)DC24 仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 300V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcコイル電力 = 290mWコイル抵抗 = 2.15 kΩ長さ = 19.3mm高さ = 7.5mm奥行き = 7mm寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV dc最大スイッチング電源 DC = 10 WSPNO DILリレー. 本線トライアックトリガ装置に最適 通常時オープンコンタクト、AC240Vの本線スイッチングが可能 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,230 税込2,453
7日以内出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 多目的長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 36 x 28 x 21.5mm極数 = 1RS Pro RKLシリーズSPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ単極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 単極16 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 400 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 21mm奥行き = 16mm高さ = 20.6mm寸法 = 21 x 16 x 20.6mm特殊機能 = 耐洗浄構造IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号40017837). 高電流(20 A)サブミニチュアリレー. 高いスイッチング電流性能: 最大20 A UL、CUL、TV-8等級(125 Vac) 絶縁耐圧: 2.5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 完全密閉(耐洗浄)構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
920 税込1,012
6日以内出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 2.35 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 125V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 28.5mm奥行き = 10.1mm高さ = 12.5mm寸法 = 28.5 x 10.1 x 12.5mm動作温度 Min = -40℃IEC60335-1. UL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40010480)、CQC (ファイル番号CQC04001011425). 超低プロファイルリレー. 低プロファイル、最大高さ: 12.5 mm 10 Aのスイッチング容量 3.2 mmピン止め 絶縁耐圧: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mm以上 VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,330 税込1,463
5日以内出荷

定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 160 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 30.5mm奥行き = 16mm高さ = 33.5mm寸法 = 30.5 x 16 x 33.5mmリレースイッチの分類 = ミニチュアパワーリレーUL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,130 税込1,243
7日以内出荷

接点構成2c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 650 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 28 x 21.5 x 36mm寿命 = 1,000,000回(電気的)、10,000,000回(機械的)10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,688 税込1,857
7日以内出荷

接点構成1c 定格電圧(V)AC110 仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 15 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 3.83 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 28V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 27mm奥行き = 13.5mm高さ = 35.6mm寸法 = 27 x 13.5 x 35.6mm動作温度 Max = +55℃10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回
1個
1,670 税込1,837
7日以内出荷

定格電圧(V)DC5 仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 300V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 7.5mm奥行き = 7mm寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV dc動作時間 バウンス含む = 0.5msSPNO DILリレー. 本線トライアックトリガ装置に最適 通常時オープンコンタクト、AC240Vの本線スイッチングが可能 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様電圧 = 300V使用 = RS Pro RKLリレー3PDTアクセサリタイプ = DINレール取り付けソケット終結タイプ = ねじRS Pro汎用リレーソケット. RS Proの業務用DINレール取り付けリレーソケット製品です。. ねじ接続 金属製固定クリップが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

接点構成2c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 多目的長さ = 28mm奥行き = 21.5mm高さ = 36mm寸法 = 36 x 28 x 21.5mm極数 = 2RS Pro RKLシリーズDPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ2極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 2極10 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,760 税込1,936
7日以内出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC5 仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 167 Ω最大スイッチング電圧 AC = 125V ac最大スイッチング電圧 DC = 60V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 12.5mm奥行き = 7.5mm高さ = 10mm寸法 = 12.5 x 7.5 x 10mm動作温度 Min = -30℃UL (ファイル番号E133481)、CQC (ファイル番号CQC02001001948). サブミニチュアシグナルリレー. 高コイル感度: 150 mW 2 Aのスイッチング能力(最大) コンタクト定格: 0.5 A (125 Vac)、1 A (30 Vdc) 耐洗浄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
490 税込539
5日以内出荷

定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm極数 = 1IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,030 税込1,133
5日以内出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 19mm奥行き = 15.2mm高さ = 15.5mm寸法 = 19 x 15.2 x 15.5mm動作温度 Min = -40℃IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号40014057). サブミニチュアリレー. サブミニチュア、標準的な基板レイアウト 絶縁耐圧: 2 kV (コイルとコンタクト間) 難燃性等級: UL94 V-0 Class Fの絶縁 耐洗浄 CTI250、VDE0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
640 税込704
5日以内出荷

接点構成2c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 120 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mmコイル電力 = 1.2W10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147&#x27;) 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241&#x27;) 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169&#x27;) 402-169
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 6 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 250V長さ = 6.2mm奥行き = 76mm高さ = 93mm寸法 = 6.2 x 76 x 93mmターミナルタイプ = ネジアプリケーションタイプ = インターフェース基準適合 = CSA、GL、ULUL、CSA、GL. RSインターフェイスリレーモジュール. LCISシステムインターフェイスリレーモジュールは、切り換えと絶縁だけでなく、測定、制御、調整、増倍、増幅などの要件にも対応可能です。 さまざまなピン構成が揃った絶縁ブリッジにより取り付けが簡単になるため、配線時間が短くなります。 LCISインターフェイスはすべて配電ボックスで使用できます。. ユニバーサル接続技術による接続(プッシュイン接続又はねじ接続)から選択可能 プッシュイン接続タイプには検査用の2 mmの開口部があり、確実な信号追跡が可能です。 各リレーに最大24文字のラベル付けが可能 配線時間の削減 71 mmと浅い構造深さ 温度: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
11,740 税込12,914
7日以内出荷

接点構成1c 仕様コイル電圧 = 24V接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 20 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.1 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.5mm寸法 = 29 x 13 x 26.5mm動作温度 Max = +85℃UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R9659294)、CQC (ファイル番号CQC02001001955). ミニチュアハイパワーリレー. 接点: 1フォームC、SPDT 5 mmピン止め 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
680 税込748
7日以内出荷

接点構成2c 仕様コイル電圧 = 48V接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 10 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 4.17 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 13mm高さ = 26.3mm寸法 = 29 x 13 x 26.3mm電気的寿命 = 100000回UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R50055991)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ミニチュア中間パワーリレー. 接点: 2フォームC、DPDT 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
770 税込847
翌々日出荷

定格電圧(V)DC12 仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 300V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcコイル電力 = 145mWコイル抵抗 = 1 kΩ長さ = 19.3mm高さ = 7.5mm奥行き = 7mm寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV dc動作温度 Min = -20℃SPNO DILリレー. 本線トライアックトリガ装置に最適 通常時オープンコンタクト、AC240Vの本線スイッチングが可能 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,920 税込4,312
7日以内出荷

接点構成2c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 8 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm電気的寿命 = 100000回IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). 低プロファイルリレー. 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 8 Aタイプと16 A タイプには5 mmピン止め、12 Aタイプには3.5 mmピン止め付き 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,360 税込1,496
5日以内出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 620 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 125V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 28.5mm奥行き = 10.1mm高さ = 12.5mm寸法 = 28.5 x 10.1 x 12.5mm動作温度 Min = -40℃IEC60335-1. UL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40010480)、CQC (ファイル番号CQC04001011425). 超低プロファイルリレー. 低プロファイル、最大高さ: 12.5 mm 10 Aのスイッチング容量 3.2 mmピン止め 絶縁耐圧: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mm以上 VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

接点構成2c 定格電圧(V)AC24 仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 85 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mm動作温度範囲 = -45 → +55℃10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147&#x27;) 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241&#x27;) 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169&#x27;) 402-169
1個
2,170 税込2,387
5日以内出荷

接点構成3c 定格電圧(V)AC230 仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = 3PDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 8.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 35 x 56mm基準適合 = CUR E125370, UL E12537010 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147&#x27;) 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241&#x27;) 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169&#x27;) 402-169
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

接点構成2c 定格電圧(V)AC230 仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 8.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mm動作温度 Min = -45℃10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147&#x27;) 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241&#x27;) 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169&#x27;) 402-169
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm動作温度 Max = +85℃IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
760 税込836
翌々日出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.44 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm電気的寿命 = 100000回IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
710 税込781
7日以内出荷

接点構成2c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 8 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mmコイルと接点間の耐電圧 = 5kV acIEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
720 税込792
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります