基板用リレー :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC5(3)
DC12(4)
DC24(3)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω
エコ商品
接点構成1c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 90 Ω最大スイッチング電圧 AC = 100V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm最大スイッチング電源 DC = 500 WミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 166 Ω
エコ商品
接点構成1c 定格電圧(V)DC5 仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 166 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 12.3mm奥行き = 7.4mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.3 x 7.4 x 9.9mm接点材質 = 金めっきUL、CSA. 信号用リレーTSCシリーズ. TSCシリーズのミニチュア基板リレー。 一般的な用途: 通信、事務機器、セキュリティシステム。. 1 A SPCOミニチュアリレー コンタクト材質: AgNi、金めっき 低いコイル電力要件で、IC対応 密閉型プラスチック製ケース 公称電力: 標準コイル300 mW、高感度コイル150 mW T RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 430 Ω
エコ商品
接点構成1c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 430 Ω長さ = 23mm奥行き = 15.5mm高さ = 36.6mm寸法 = 23 x 15.5 x 36.6mm接点材質 = 銀合金TE Connectivity AシリーズマイクロISO車載用リレー. TE Connectivity AシリーズマイクロISO車載用リレーは、電圧範囲が広く、連続通電電流は30 Aとなっています。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. SPDTコンタクト 抑制抵抗をコイルに装備 IP定格: IP54 コンタクト材質: AgSnO2 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ ISO7588 part 3に従ったピン配置 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 960 Ω
エコ商品
接点構成1c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 960 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 12.3mm奥行き = 7.4mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.3 x 7.4 x 9.9mm動作温度範囲 = -40 → +80℃UL、CSA. 信号用リレーTSCシリーズ. TSCシリーズのミニチュア基板リレー。 一般的な用途: 通信、事務機器、セキュリティシステム。. 1 A SPCOミニチュアリレー コンタクト材質: AgNi、金めっき 低いコイル電力要件で、IC対応 密閉型プラスチック製ケース 公称電力: 標準コイル300 mW、高感度コイル150 mW T RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 268 Ω
エコ商品
接点構成1c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 268 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 70 Ω
エコ商品
接点構成1c 定格電圧(V)DC5 仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 70 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 15mm奥行き = 15mm高さ = 20mm寸法 = 15 x 15 x 20mm動作温度 Min = -40℃VDE. TE ConnectivityミニチュアパワーPCBリレー - PCBシリーズ. PBシリーズのミニチュアパワーPCBスルーホール取り付けリレーは、ニッケル銀90/10のカドミウム不使用のコンタクトと標準クラスFコイルシステムを備えています。 コンパクトでシンプル設計が施されているこれらの10 A PCBシリーズのミニチュアパワーPCBリレーは、高速処理のセキュリティと、EN60335品番に準拠した耐熱 / 耐火性能を備えています。 30. これらのPBシリーズのパワーリレーの主な用途は、白物小型家電、熱及び温度コントローラなどです。. 小型設計基板パワーリレー コイル電力: 360 mW 定格スイッチング電圧: 240 Vac 沿面距離とクリアランス: Ω0.75 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 V 使用温度範囲: Ω40 → 85 ℃ 寸法: W 15 mm、D 15 mm、H 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω
エコ商品
接点構成1c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 90 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 26.5mm奥行き = 21.5mm高さ = 21.5mm寸法 = 26.5 x 21.5 x 21.5mm接点材質 = 銀TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレー. TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレーは、広い電圧範囲に対応していて、限界連続電流は40 Aです。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 抵抗負荷又は誘導負荷 切換コンタクト x 1 基板アセンブリ用 浸漬洗浄可能(IP67等級の保護) コンタクト材質: Ag 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 362 Ω
エコ商品
接点構成1c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 362 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 26.5mm奥行き = 21.5mm高さ = 21.5mm寸法 = 26.5 x 21.5 x 21.5mm動作温度 Min = -40℃TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレー. TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレーは、広い電圧範囲に対応していて、限界連続電流は40 Aです。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 抵抗負荷又は誘導負荷 切換コンタクト x 1 基板アセンブリ用 浸漬洗浄可能(IP67等級の保護) コンタクト材質: Ag 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リードリレー SPNO 12V dc
エコ商品
定格電圧(V)DC12 仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 200V ac最大スイッチング電圧 DC = 200V dcコイル電力 = 144mWコイル抵抗 = 1 kΩ長さ = 19.3mm高さ = 5.7mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.7mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rmsターミナルタイプ = スルーホールDLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リードリレー DPNO 5V dc
エコ商品
定格電圧(V)DC5 仕様接点構成 = DPNOコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 200V ac最大スイッチング電圧 DC = 200V dcコイル電力 = 50mWコイル抵抗 = 500 Ω長さ = 19.3mm高さ = 7.5mm奥行き = 7mm寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rms最低動作温度 = -40℃DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります