絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(179)
  • omron(オムロン)(79)
  • 富士通(51)
  • フエニックス・コンタクト(35)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
  • RS PRO(28)
  • SIEMENS(18)
  • GB[制御機器](11)
  • 東芝(5)
  • CARLO GAVAZZI(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • WEIDMULLER(4)
  • 富士電機(3)
  • ROHM(3)
  • CELDUC(3)
  • CYNERGY3(3)
  • TELEDYNE(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
リレー 24V dc DINレールタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc DINレールタイプワゴジャパン
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Wago 788シリーズミニチュアリレーWago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点2切換コンタクト最大連続電流: 8 A15 mm幅
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:19.1mA●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:15mm●奥行き:54mm●最大スイッチング電源 AC:2 x 2 kVA●コード番号:135-7382アズワン品番65-8077-75
リレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパンリレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプワゴジャパン
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
基本リレー、公称入力電圧: 24 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 16 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:4000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●シリーズ:788●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:180-3055アズワン品番65-8070-83
リレー 24V dc 4c接点 DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc 4c接点 DIN Railタイプワゴジャパン
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーアクセサリWagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:36.9mA●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:21.5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:1250VA●コード番号:135-7387アズワン品番65-8077-70
リレーインターフェイスモジュール 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパンリレーインターフェイスモジュール 12V dc 2c接点 プラグイン タイプワゴジャパン
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:2000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●奥行き:29 mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:180-3056アズワン品番65-8078-12
リレー 24V dc 2c接点 DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc 2c接点 DIN Railタイプワゴジャパン
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Wago 788シリーズミニチュアリレーWago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点2切換コンタクト最大連続電流: 8 A15 mm幅
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:2 x 8A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:29mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:135-7383アズワン品番65-8077-64
リレーインターフェイスモジュール 12V dc 1c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパンリレーインターフェイスモジュール 12V dc 1c接点 プラグイン タイプワゴジャパン
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 6 A、モジュール幅: 5 mm、モジュール高さ: 15 mm60 V dcスペアリレーは、60 V dc、110 V dc、220 V dc、115 V ac/dc、230 V ac/dcリレーモジュールに使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。 金めっき基本リレーの場合、スイッチング電圧30 V dcと電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:1500W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:5 mm●シリーズ:857●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:180-3054アズワン品番65-8078-07
リレー 60V ac/dc DIN Railタイプ 1箱 20個入 ワゴジャパンリレー 60V ac/dc DIN Railタイプ 1箱 20個入ワゴジャパン
76,980税込84,678
1箱(20個)
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーWagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点切り替えコンタクト最大連続電流: 6 Aステータスインジケータ6 mm幅
仕様●コイル電圧:60 V ac/dc, 230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7381アズワン品番65-8077-71
リレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入 ワゴジャパンリレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入ワゴジャパン
53,980税込59,378
1箱(20個)
7日以内出荷
Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 ステータスインジケータ認定EN61810-1 EN61373 VDE認定 UL認定 IP20等級
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●奥行き:15mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7380アズワン品番65-8077-81

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用リレー