絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,190)
  • RS PRO(8,325)
  • Panasonic(パナソニック)(5,093)
  • VISHAY(4,765)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,278)
  • MICROCHIP(1,908)
  • onsemi(1,878)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,807)
  • BOURNS(1,786)
  • AMPHENOL(1,706)
  • SAMTEC(1,638)
  • MURATA(村田製作所)(1,278)
  • 日本モレックス(molex)(1,202)
  • シュナイダーエレクトリック(1,188)
  • STMicro(1,094)
  • KOA(1,052)
  • ARCOL(OHMITE)(1,026)
  • HAMMOND(897)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) ワゴジャパン

    プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
  • Wago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201 ワゴジャパン

    Wago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用) ワゴジャパン

    プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)

    ワゴジャパン
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。長さ(mm)電線剥:9~11厚さ(mm)端子:4.2材質/仕上66ナイロン高さ(mm)33定格800V18A電線太さ(mm2)0.25~1.5
  • 2004-402 ワゴジャパン

    2004-402

    ワゴジャパン
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2004定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2004シリーズ端子台
  • コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ ワゴジャパン

    コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ

    ワゴジャパン
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2002-402 ワゴジャパン

    2002-402

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2002シリーズ端子台コンタクトサイズ(mm)19×8.6×4.1
  • 280-402 ワゴジャパン

    280-402

    ワゴジャパン
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    材質ポリアミドグレー種類隣接ジャンパシリーズ280定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品280シリーズ端子台
  • Wago 取り付けキャリア 222-500 222, 取り付けキャリア for use with 小型コネクタ ワゴジャパン

    Wago 取り付けキャリア 222-500 222, 取り付けキャリア for use with 小型コネクタ

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー 24V dc DINレールタイプ ワゴジャパン

    リレー 24V dc DINレールタイプ

    ワゴジャパン
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    Wago 788シリーズミニチュアリレー。Wago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点。2切換コンタクト。最大連続電流: 8 A。15 mm幅
    仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:19.1mA●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:15mm●奥行き:54mm●最大スイッチング電源 AC:2 x 2 kVA●コード番号:135-7382アズワン品番65-8077-75
  • 2002-2291 ワゴジャパン

    2002-2291

    ワゴジャパン
    759税込835
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ポリアミドグレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2002RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズダブルレベル端子台実装タイプスナップオン危険区域認証IECEx
  • 222-500 ワゴジャパン

    222-500

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ポリアミドオレンジ種類取り付けキャリアシリーズ222RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品コンパクトスプライシングコネクタ実装タイプDINレール
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 3 250-203 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 3 250-203

    ワゴジャパン
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数3P定格電圧(V)320ピン形式千鳥端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.5-1.2ΦmmAWG24-16操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
  • 236-402 ワゴジャパン

    236-402

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    材質ポリアミド長さ(mm)14幅(mm)13グレータイプPCBTerminalBlockピッチ(mm)5,5.08極数2シリーズ236定格電圧500V定格電流(A)16深さ(mm)12.3行数1RoHS指令(10物質対応)対応接続方向45°
  • 2002-1201 ワゴジャパン

    2002-1201

    ワゴジャパン
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,URグレーシリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)24AWG22→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応モデル2002結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
  • 2060-452/998-404 ワゴジャパン

    2060-452/998-404

    ワゴジャパン
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    タイプ基板端子台極数2シリーズ2060ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)9材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→18AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
  • 281-631 ワゴジャパン

    281-631

    ワゴジャパン
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    グレーシリーズ281定格電圧600V定格電流(A)32AWG28→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル
  • 2000-1401 ワゴジャパン

    2000-1401

    ワゴジャパン
    829税込912
    1袋(5個)
    欠品中
    適合CSAグレーピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
  • 2002-403 ワゴジャパン

    2002-403

    ワゴジャパン
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ライトグレー種類ジャンパバー極数3シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
  • 2006-1391 ワゴジャパン

    2006-1391

    ワゴジャパン
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2006RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2006シリーズ端子台
  • 2000-1291 ワゴジャパン

    2000-1291

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2000RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
  • 236-400 ワゴジャパン

    236-400

    ワゴジャパン
    38税込42
    1個
    7日以内出荷
    種類エンドプレートシリーズ236RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品基板端子台及びプラグ式コネクタ実装タイプスナップオン
  • 261-112/341-000 ワゴジャパン

    261-112/341-000

    ワゴジャパン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    グレーピッチ(mm)6シリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
  • マイクロコネクタ ワゴジャパン

    マイクロコネクタ

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1箱(100個)
    当日出荷
    ライトグレー定格6A,100V適合電線単線(銅)Φ0.5~Φ1.0mm差込み線数(本)4
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-506 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-506

    ワゴジャパン
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数6P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
  • Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 3 890-703 ワゴジャパン

    Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 3 890-703

    ワゴジャパン
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式基板用端子台 745シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式基板用端子台 745シリーズ

    ワゴジャパン
    6,898税込7,588
    1パック(50個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板極数1Pピン数(ピン)2結線方式スクリューレス
  • スプリング式基板用端子台236シリーズ エンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式基板用端子台236シリーズ エンドプレート

    ワゴジャパン
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ

    ワゴジャパン
    9,798税込10,778
    1パック(5個)ほか
    4日以内出荷から41日以内出荷
    取付方式プリント基板ピン数(ピン)1結線方式スクリューレス
  • スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1パック(85個)ほか
    5日以内出荷から41日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズ

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1パック(15個)ほか
    5日以内出荷から36日以内出荷
    取付方式プリント基板適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • 半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン

    半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1パック(200個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)160定格電流(A)10
  • 半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    22,980税込25,278
    1パック(200個)ほか
    5日以内出荷から86日以内出荷
    オレンジピッチ(mm)5.08定格電圧(V)250定格電流(A)12ピンサイズ1mm×1mm
  • 操作工具 ワゴジャパン

    操作工具

    ワゴジャパン
    519税込571
    1箱(25個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
  • リレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパン

    リレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    基本リレー、公称入力電圧: 24 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 16 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:4000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●シリーズ:788●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:180-3055アズワン品番65-8070-83
  • リレー 24V dc 4c接点 DIN Railタイプ ワゴジャパン

    リレー 24V dc 4c接点 DIN Railタイプ

    ワゴジャパン
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:36.9mA●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:21.5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:1250VA●コード番号:135-7387アズワン品番65-8077-70
  • リレーインターフェイスモジュール 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパン

    リレーインターフェイスモジュール 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ

    ワゴジャパン
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:2000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●奥行き:29 mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:180-3056アズワン品番65-8078-12
  • リレー 24V dc 2c接点 DIN Railタイプ ワゴジャパン

    リレー 24V dc 2c接点 DIN Railタイプ

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Wago 788シリーズミニチュアリレー。Wago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点。2切換コンタクト。最大連続電流: 8 A。15 mm幅
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:2 x 8A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:29mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:135-7383アズワン品番65-8077-64
  • リレーインターフェイスモジュール 12V dc 1c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパン

    リレーインターフェイスモジュール 12V dc 1c接点 プラグイン タイプ

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    。基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 6 A、モジュール幅: 5 mm、モジュール高さ: 15 mm60 V dcスペアリレーは、60 V dc、110 V dc、220 V dc、115 V ac/dc、230 V ac/dcリレーモジュールに使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。 金めっき基本リレーの場合、スイッチング電圧30 V dcと電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:1500W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:5 mm●シリーズ:857●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:180-3054アズワン品番65-8078-07
  • リレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入 ワゴジャパン

    リレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入

    ワゴジャパン
    66,980税込73,678
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 ステータスインジケータ認定EN61810-1 EN61373 VDE認定 UL認定 IP20等級
    仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●奥行き:15mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7380アズワン品番65-8077-81
  • 2716-102 ワゴジャパン

    2716-102

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)10極数2シリーズ2716行数1結線方法ケージクランプオス・メスメス実装タイプスルーホール実装
電子部品(オンボード)