基板用リレー :「ようりん」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:6800 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5141 アズワン品番65-8080-58
1袋(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様●最大負荷電流:0.1 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●スイッチングタイプ:DCスイッチング●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:トランジスタ●範囲:Harmony Relay●コード番号:203-5199 接点構成SPNO 使用電圧範囲(V)DC1~30 アズワン品番65-8088-85
1個
11,980 税込13,178
欠品中

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:6800 o●コイルと接点間の耐電圧:4kV●コード番号:220-5146 アズワン品番65-8080-57
1袋(10個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックリレー 120V ac DPST-C/O プラグイン タイプ
Zelio RXGインターフェイスリレー。Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、PLCインターフェイス用途に広く使用されています。RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックリレー 230V ac SPST-C/O プラグイン タイプ
Zelio RXGインターフェイスリレー。Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、PLCインターフェイス用途に広く使用されています。RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 A
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPST-C/O●取り付けタイプ:プラグイン●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:23.5 kΩ●コイル電力:820mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:13mm●奥行き:37.1mm●最大スイッチング電源 DC:300 W●コード番号:922-1644 アズワン品番65-8063-75
1個
2,898 税込3,188
欠品中

仕様●コイル電圧:110V dc●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:7300 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5150 アズワン品番65-8082-27
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックリレー 220V ac DPST-C/O プラグイン タイプ
Zelio RXGインターフェイスリレー。Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、PLCインターフェイス用途に広く使用されています。RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 A
仕様●コイル電圧:220V ac●接点構成:DPST-C/O●取り付けタイプ:プラグイン●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:21 kΩ●コイル電力:820mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:13mm●高さ:30.6mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:922-1736 アズワン品番65-8070-60
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:6800 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5157 アズワン品番65-8081-71
1袋(10個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:72 O●コイル電力:280W●シリーズ:RUM●コード番号:220-5142 アズワン品番65-8081-57
1袋(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様●最大負荷電流:3.5 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:24 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:MOSFET●範囲:Harmony Relay●コード番号:203-5207 アズワン品番65-8087-89
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:1700 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5139 アズワン品番65-8081-83
1袋(10個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:470 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5143 アズワン品番65-8082-47
1袋(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:1700 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5154 アズワン品番65-8081-26
1袋(10個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:6800 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5151 アズワン品番65-8081-62
1袋(10個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:120 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5145 アズワン品番65-8081-59
1袋(10個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:30 V dc●スイッチングタイプ:ランダム電圧スイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:16 V dc●最小負荷電流:0.07 A●出力装置:SCR●シリーズ:SSL●コード番号:203-5248 アズワン品番65-8083-93
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様●最大負荷電流:3.5 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:24 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:MOSFET●シリーズ:SSL●コード番号:203-5197 アズワン品番65-8085-83
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:1700 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5144 アズワン品番65-8081-61
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●コイル抵抗:72 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5137 アズワン品番65-8081-60
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:6800 o●コイル電力:280W●シリーズ:RUM●コード番号:220-5155 アズワン品番65-8081-70
1袋(10個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

。Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様●最大負荷電流:3.5 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:24 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:MOSFET●シリーズ:SSL●コード番号:203-5231 アズワン品番65-8088-02
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:30 V dc●スイッチングタイプ:ランダム電圧スイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:16 V dc●最小負荷電流:0.07 A●出力装置:SCR●シリーズ:SSL●コード番号:203-5235 アズワン品番65-8088-38
1個
9,598 税込10,558
欠品中

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:470 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5153 アズワン品番65-8082-48
1袋(10個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

RSBインターフェイスリレー。RSBインターフェイスリレー製品には、個別のコンタクト端子が付いたソケットが含まれます。12 Aリレーは1つのCOコンタクト、16 Aリレーは1つのCOコンタクト、8 Aリレーは2つのCOコンタクト 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:12A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:42.5 kΩ●コイル電力:750mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:300V●長さ:29mm●コイルと接点間の耐電圧:5kV ac●最大スイッチング電源 AC:3 kVA●コード番号:828-3105 アズワン品番65-8079-84
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様●最大負荷電流:3.5 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:24 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:MOSFET●シリーズ:SSL●コード番号:203-5236 アズワン品番65-8086-41
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックリレー 120V ac 3c接点 プラグイン タイプ
750Hシリーズパワーリレー。750Hシリーズリレーはハーメチックシールド構造で、危険な場所で使用するように特別に設計されています。オクタル型の取り付け オートメーション及び制御用途に最適な最大12 Aのスイッチング電流 DPDT / 3PDTコンタクト構成 ソケット取り付けオプション
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:12A●極数:3●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:1.7 kΩ●コイル電力:2W●最大スイッチング電圧 AC:300V●長さ:40.9mm●高さ:36.6mm●最大スイッチング電源 DC:500mW●コード番号:814-8188 アズワン品番65-8092-46
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:72 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5152 アズワン品番65-8080-98
1袋(10個)
46,980 税込51,678
欠品中

Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様●最大負荷電流:0.1 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:48 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:トランジスタ●シリーズ:SSL●コード番号:203-5208 アズワン品番65-8086-34
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXGシリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】なし 接点数1極 モジュール【保護モジュール】なし(オプション) 定格出力電流(A)10 LEDあり 適合ソケットRGZE1S35M/RGZE05E/RGZE05P コイル電圧(V)AC120 端子プラグイン
1個
2,898 税込3,188
欠品中

仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:72 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5147 アズワン品番65-8081-85
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:1700 O●コイル電力:280W●コイルと接点間の耐電圧:4kV●コード番号:220-5149 アズワン品番65-8082-67
1袋(10個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング