Phoenix Contact ソリッドステートリレーモジュール、DIN レール、SPNO-PACK-24DC / 24DC / 10 / R-2900398</strong>Phoenix Contact のこのソリッドステートリレーモジュールは、安全で効果的な方法で負荷回路をリモート制御します。2 つの絶縁コンポーネントの間に取り付けることができます。この製品を使用すると、設定電圧が印加されたときに回路のオン / オフを自動的に切り替えることができます。 このモジュールは、標準 DIN レール用に設計されており、回路基板にすばやく簡単に取り付けることができます。機械部品がないため Durable で耐衝撃性があり、信頼性が高くなります。 このコンポーネントは、-25 → +60 ℃ の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境での使用に適しています。火花が発生しないため、爆発の危険性がある場所に安全に設置できます。サーモスタット、産業オートメーション用途、及び計測システムで使用できます。寸法 6.2 (幅) x 80 (高さ) x 94 mm (奥行き) 最大制御電圧は 28.8 V dc です 最小制御電圧は 19.2 V dc です 最大負荷電流: 10 A 最大負荷電圧は 33 V dc です 最小負荷電圧は 5 V dc です 最大ターンオン時間: 1 ms
仕様●最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:33 V dc●最大電圧制御:28.8 V dc●最小電圧制御:19.2 V dc●接点構成:SPNO●電圧制御範囲:19.2 28.8 V dc●最小負荷電圧:5 V dc●極数:1●ターミナルタイプ:プッシュイン●定格電圧範囲:533 →V dc●シリーズ:PLC-OPT●コード番号:195-4834
アズワン品番65-8083-52
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。