11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトリレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
。Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。PDT x 1、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2- 入力電圧: 24 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21HC/MS●コード番号:224-9887 アズワン品番65-8073-52
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2 入力電圧: 24 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21-21/MS●コード番号:224-9888 アズワン品番65-8072-50
1袋(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流に対応するパワーコンタクトを備えたプラグ可能なミニチュアリレーで Coil 電圧は 120 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:2●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6261 アズワン品番65-8053-94
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。このプラグ可能ミニチュアリレーは、高い連続電流を実現するパワーコンタクトを備え、Coil 電圧は 60 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ 保護等級: RT IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:60V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:2●コイル抵抗:7340 O●コイル電力:0.49W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5547 アズワン品番65-8089-35
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能なミニチュアリレーです。 Coil 電圧は 120 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:8100 O●コイル電力:0.84W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5476 アズワン品番65-8087-52
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能な小型リレー Coil 電圧は 4.5 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:119 O●コイル電力:0.17W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5548 アズワン品番65-8089-38
1袋(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

。Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。このプラグ可能なミニチュアリレーは、電源コンタクトを備え、高い連続電流に対応し Coil 電圧は 48 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ 保護等級: RT IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:2●コイル抵抗:5520 O●コイル電力:420mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6508 アズワン品番65-8087-35
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:8100 O●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6328 アズワン品番65-8088-78
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレー 12V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 2 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 12 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に準拠した PLC ベースの認定を取得しています。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:12V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:3 ms●コイル電力:400mW●シリーズ:REL-MR-12DC/21-21/C1D2●コード番号:207-3328 アズワン品番65-8056-43
1袋(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

プラグインミニチュアリレー、パワーコンタクト付き、PDT x 2、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータ、ステータス LED、Coil Voltage ( 230 V ac )です
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●スイッチング電流:10mA●極数:2●コイル電力:810mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電圧 DC:250V●長さ:29mm●高さ:25mm●コード番号:184-0961 アズワン品番65-8064-45
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 33 V dc / 3 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ
仕様●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:33 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2●コード番号:207-3298 アズワン品番65-8060-68
1袋(10個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング