8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)HEリレー
高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
用途業務用機器、産業用機器、家電機器
1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DSパワーリレー
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
1箱(50個)
21,980 税込24,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
1箱(20個)
23,980 税込26,378
10日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
1箱(20個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DKリレー
1箱(50個)
8,598 税込9,458
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器 規格UL、CSA
1箱(20個)
33,980 税込37,378
47日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器 規格UL、CSA
1箱(20個)
38,980 税込42,878
6日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプ
韓国安全認証「Sマーク」取得(ダイオード内臓型除く) 強制ガイド接点機構。 スリム形状:長さ(40/50mm)×幅(13mm) ×高さ(24mm)。 高速応答時間を実現(8ms以下) LED動作表示付、ダイオード内臓型を品揃え。 ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)をご用意。
用途工作機械。 ロボット。 安全PLC。 車生産設備など特に安全規格が求められる回路。 種類パワーリレー 端子形状プリント基板用端子 応答時間8ms以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期) 感動電圧(V)定格電圧の75%以下(20℃、初期) 最小適合負荷1mA 5V DC 最大印加電圧(V)定格電圧の110%(20℃) 使用周囲湿度5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 最大操作頻度定格制御容量にて20回/分 電気的寿命10万回以上:AC250V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、10万回以上:DC30V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、50万回以上:AC250V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、50万回以上:DC30V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、10万回以上:AC15、AC240V 2A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、cosΦ0.3)、10万回以上:DC13、DC24V 1A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、L/R=48ms) 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度180回/分) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V 1A電圧降下法にて) 接点最大許容電圧(V)AC250、DC125 接点最大許容電流(A)6(70~85℃では、0.1A/℃で低減してください) 接点最大許容電力(VA)1500(180W) 接点材質AgSnO2系にAuフラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ個所を測定。) 耐衝撃(誤動作)200m/s2以上(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 耐衝撃(耐久)1000以上(正弦半波パルス:6ms) 耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm) 動作時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず/at20℃) 復帰時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず) タイプスリムタイプ 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結・結露しないこと) 応答時間(ms)8以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A 、DC30V 6A
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング