43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)PA-Nリレー
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途 接点構成1a 寸法(mm)20×5×12.5 質量(g)約3 規格UL/C-UL、TUV 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A) 接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1箱(25個)
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DSパワーリレー
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
1箱(50個)
21,980 税込24,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)STリレー
8A多極 1a1b/2a接点リレー 耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意 ラッチングタイプも品揃え
用途電力設備、産業用機器
1箱(50個)
38,980 税込42,878
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PFリレー
高密度実装対応:幅(5mm)×長さ(28mm)×高さ(15mm) 欧州安全規格(EN61810-1, EN61010)の強化絶縁に適合 AC15、DC13(誘導負荷)対応 EN 60335-1 GWT適合(VDE承認)
用途産業用機器、OA機器、計測機器、試験装置、プログラマブルコントローラ、欧州向け家電用機器 寸法(mm)28.0×5.0×15.0 質量(g)約5 規格UL/C-UL、VDE 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)AC6 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
1箱(20個)
8,998 税込9,898
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LFリレー
コンプレッサ・インバータ負荷対応 絶縁距離(コイル-接点間):空間8.0mm、沿面9.5mm以上 耐サージ電圧:10,000V TMP型/プリント板端子
用途エアコン、冷蔵庫、OA機器
1箱(50個)
31,980 税込35,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEリレー
マグネトロン負荷、ヒータ負荷対応 絶縁距離(コイル-接点間)空間:8.0mm、沿面:9.5mm以上 耐サージ電圧:10,000V 低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ) TMP型/プリント板端子
用途電子レンジ、冷蔵庫、OA機器 保護構造フラックスタイト
1箱(100個)
22,980 税込25,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LAリレー3A
スリム2a:幅(12mm)×長さ(24mm)×高さ(25mm) TV-4取得 絶縁距離(コイル-接点間):6mm以上(空間、沿面) 耐サージ電圧:10,000V
用途オーディオ機器、自動販売機
1箱(100個)
23,980 税込26,378
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)JT-Nリレー
フラットタイプ:幅(16mm)×長さ(22mm)×高さ(10.9mm) 低消費電力:200mW
用途家電機器 寸法(mm)22.0×16.0×10.9 質量(g)約8 規格UL、CSA、TUV 保護構造フラックスタイト 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC277/DC110(0.3A) 接点最大許容電流(A)16(AC)/10(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 16A/AC277V 10A/DC30V 10A
1箱(100個)
31,980 税込35,178
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)JQリレー
1箱(100個)
17,980 税込19,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DYリレー
小型サイズで1a(10A 250V AC)、1a1b(8A 250V AC)を実現 ラッチングタイプを品揃え IEC規格EN61010-1に準拠(入出力間 強化絶縁距離6mmを確保) 誘導負荷(cosΦ=0.4,L/R=7ms,5A 250V AC)にて電気寿命20万回以上を実現(1aタイプ) 専用ソケットもあります。
用途工作機械、ロボットの制御、温調器、PLC、タイマ、センサなどの出力、計測器、セキュリティ機器 規格UL、CSA、TUV
1箱(50個)
43,980 税込48,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器 規格UL、CSA
1箱(20個)
38,980 税込42,878
6日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DKリレー
1箱(50個)
8,598 税込9,458
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
1箱(20個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SPリレー
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
接点最大許容電流(A)15(AC)/10(DC) 寸法(mm)50×36.8×20.5 規格UL、CSA、TUV 保護構造ダストカバー 端子形状プリント基板用端子 消費電力(mW)高感度:300(定格) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
1箱(10個)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LK-Tリレー
TV-8取得 耐突入電流:突入118A、定常8Aの負荷開閉
用途オーディオ機器、OA機器、HA機器
1箱(100個)
22,980 税込25,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)JWリレー
1箱(100個)
25,980 税込28,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)JT-Vリレー
1箱(50個)
11,980 税込13,178
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)HEリレー
高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
用途業務用機器、産業用機器、家電機器
1箱(10個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)HEリレー端子台
1箱(10個)
11,980 税込13,178
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器 規格UL、CSA
1箱(20個)
33,980 税込37,378
47日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SPリレー
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
寸法(mm)50.0×36.8×20.5 規格UL、CSA、TUV 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
1箱(10個)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PQリレー
ツイン接点 小型サイズ:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:8,000V プリント板ソケットをご用意
用途産業用機器、OA機器、計測機器、プログラマブルコントローラなど各種コントローラのインターフェイス、タイマ、カウンタ、センサ、温調器など小型機器の内蔵出力用タイマ 寸法(mm)20.0×10.0×16.0 質量(g)約7 規格UL、CSA、VDE、TUV
1箱(100個)
26,980 税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)JWリレー
小型/スリム:幅(12.8mm)×長さ(28.6mm)×高さ(20mm) 標準タイプ(5A)と高容量タイプ(10A)を品揃え プリント板ソケットをご用意
用途家電機器、業務用機器、産業用機器 寸法(mm)28.6×12.8×20.0 質量(g)約13 規格UL、CSA、VDE、TV、CQC 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
1箱(100個)
25,980 税込28,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
1箱(20個)
23,980 税込26,378
10日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)STリレー
8A多極 1a1b/2a接点リレー 耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意 ラッチングタイプも品揃え
用途電力設備、産業用機器 寸法(mm)31.0×14.0×11.0 質量(g)約10 規格UL、CSA、VDE、TV 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)8(AC)/5(DC) 動作機能2巻線ラッチング形 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 5A
1箱(50個)
46,980 税込51,678
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SPリレー
高感度: 定格消費電力(mW)300mW プラグイン端子/プリント板端子 ラッチングタイプも品揃え シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意 端子台をご用意
寸法(mm)50.0×36.8×20.5 規格UL、CSA、TUV 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 動作機能非ラッチング式
1箱(10個)ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LZリレー
1箱(20個)ほか
5,698 税込6,268
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LK-Qリレー
TV-5/TV-8取得 低消費電力:250mW 静音特性:従来品より約10dBの音圧低減を実現 耐突入電流: 突入100A, 定常5Aの負荷開閉(TV-5) 突入118A, 定常8Aの負荷開閉(TV-8)
用途家電機器、.AV機器
1箱(100個)
29,980 税込32,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LK-Pリレー
TV-5取得 高容量制御:定格10A 277V AC
用途AV機器、OA機器、HA機器、家電機器
1箱(100個)
16,980 税込18,678
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LD-Pリレー
定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ 接点構成1a 寸法(mm)20.5×7.2×15.3 質量(g)約4 規格UL/C-UL、VDE、CQC 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
1箱(100個)
12,980 税込14,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LAリレー5A TVー3
TV-4取得 2a 3A/5A パワーリレー
1箱(100個)
24,980 税込27,478
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)JSリレー
1箱(100個)
18,980 税込20,878
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)JQリレー
1a/1c 5A/10A 小型パワーリレー
1箱(100個)
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプ
韓国安全認証「Sマーク」取得(ダイオード内臓型除く) 強制ガイド接点機構。 スリム形状:長さ(40/50mm)×幅(13mm) ×高さ(24mm)。 高速応答時間を実現(8ms以下) LED動作表示付、ダイオード内臓型を品揃え。 ソケット、端子台(Y型端子、丸型端子に対応)をご用意。
用途工作機械。 ロボット。 安全PLC。 車生産設備など特に安全規格が求められる回路。 種類パワーリレー 端子形状プリント基板用端子 応答時間8ms以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期) 感動電圧(V)定格電圧の75%以下(20℃、初期) 最小適合負荷1mA 5V DC 最大印加電圧(V)定格電圧の110%(20℃) 使用周囲湿度5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 最大操作頻度定格制御容量にて20回/分 電気的寿命10万回以上:AC250V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、10万回以上:DC30V 6A抵抗負荷にて(開閉頻度20回/分)、50万回以上:AC250V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、50万回以上:DC30V 1A抵抗負荷にて(開閉頻度30回/分)、10万回以上:AC15、AC240V 2A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、cosΦ0.3)、10万回以上:DC13、DC24V 1A誘導負荷にて(開閉頻度20回/分、L/R=48ms) 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度180回/分) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC6V 1A電圧降下法にて) 接点最大許容電圧(V)AC250、DC125 接点最大許容電流(A)6(70~85℃では、0.1A/℃で低減してください) 接点最大許容電力(VA)1500(180W) 接点材質AgSnO2系にAuフラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ個所を測定。) 耐衝撃(誤動作)200m/s2以上(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 耐衝撃(耐久)1000以上(正弦半波パルス:6ms) 耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm) 動作時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず/at20℃) 復帰時間(ms)20以下(コイルを定格電圧印加時、接点バウンス含まず) タイプスリムタイプ 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結・結露しないこと) 応答時間(ms)8以下(コイル定格電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し/at20℃) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A 、DC30V 6A
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)STリレー
1箱(50個)
46,980 税込51,678
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LQリレー
小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 高容量 10A、1a/1c 接点リレー 使用周囲温度:-40~+85℃ 耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V 耐電圧(接点-コイル間):4,000V
用途家電機器、電子機器 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
1箱(100個)
19,980 税込21,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)JT-Nリレー
1箱(100個)
31,980 税込35,178
42日以内出荷

Panasonic(パナソニック)JT-Nリレー
ヒータ制御に最適 1a16A 高さ10.9mm フラットパワーリレー
規格UL、CSA、TUV 接点材質AgSnO2系
1箱(100個)
31,980 税込35,178
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)JT-Nリレー
1箱(100個)
31,980 税込35,178
42日以内出荷

Panasonic(パナソニック)JT-Vリレー
耐サージ電圧:6kVの高耐圧設計&CHAR(10)& 高容量:最大開閉能力は30A 277V AC(1a)&CHAR(10)& プリント板型/TMP型
用途インバータ、溶接機など高負荷開閉が必要な機器 規格UL/C-UL
1箱(50個)
11,980 税込13,178
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)