パワーリレー :「ac100v 表示灯」の検索結果
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。
小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。
電気用品取締法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
接点機構単接点
ピン数(ピン)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3
規格c-UL、TUV
極数2
最小適合負荷5V、100mA(参考値)
最大連続印加電圧定格電圧の110%
質量(g)約31
取り付け形状標準形
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)200
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)10
適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2
動作時間(ms)20以下
復帰時間(ms)20以下
取付方式プラグイン
保護構造ケース入り
接点材質銀合金
耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
種類パワーリレー
最大連続印加電圧定格電圧の110%
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
定格絶縁電圧(V)250
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。