3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
接点構成2a 極数2 許容電流(A)25
1箱(10個)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)(約)130 接点1極 接点構成1a 端子形状ねじ端子 許容電流(A)30(接点) 保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時) 電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時) 動作時間(ms)30以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100 耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm 復帰時間(ms)30以下 推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子) 耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000 極数(P)1 材質(接点)Ag合金 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
1箱(10個)ほか
24,980 税込27,478
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

質量(g)(約)135 接点2極 接点構成2a 端子形状ねじ端子 許容電流(A)25(接点) 保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時) 電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時) 動作時間(ms)30以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100 耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm 復帰時間(ms)30以下 推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子) 耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000 極数(P)2 材質(接点)Ag合金 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
1箱(10個)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)