パワーリレー :「3B」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEC(和泉電気)RH3Bシリーズ
種類パワーリレー 接点構成3c 端子形状ブレード端子
1個ほか
1,298 税込1,428
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー 使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下
1個
特価
369 税込406
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状プラグイン端子 極数1 接点最大許容電流(A)12 接点仕様シングル接点タイプ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

質量(g)約19 タイプシングル接点タイプ 保護構造IP40(閉鎖形) 保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 復帰時間10ms以下 接点材質AgNi 動作時間(ms)15以下 耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000 耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)